TECHNIKS クーラントコレット
形式 | モデル | コレットシリーズ | レンジ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 04543-08 | ER16 | - | 8.0 mm | ¥11,664 | |
A | 04543-10 | ER16 | - | 10.0 mm | ¥11,630 | |
A | 04543-06 | ER16 | - | 6.0 mm | ¥11,634 | |
B | 08316-10.0 | ER16 | 9.5〜10mm | 10.0 mm | ¥10,882 | |
B | 08316-08.0 | ER16 | 7.5〜8mm | 8.0 mm | ¥10,882 | |
A | 04544-06 | ER20 | - | 6.0 mm | ¥12,184 | |
C | 04544-5/16 | ER20 | - | 5 / 16 " | ¥12,620 | |
A | 04545-14 | ER25 | - | 14.0 mm | ¥12,786 | |
B | 08325-09.0 | ER25 | 8.5〜9mm | 9.0 mm | ¥12,605 | |
A | 04545-12 | ER25 | - | 12.0 mm | ¥12,618 | |
A | 04545-11 | ER25 | - | 11.0 mm | ¥13,685 | |
A | 04546-12 | ER32 | - | 12.0 mm | ¥14,800 | |
A | 04546-16 | ER32 | - | 16.0 mm | ¥13,895 | |
B | 08332-12.0 | ER32 | 11.5〜12mm | 12.0 mm | ¥14,926 | |
A | 04546-18 | ER32 | - | 18.0 mm | ¥14,715 | |
A | 04546-10 | ER32 | - | 10.0 mm | ¥14,715 | |
C | 04546-3/4 | ER32 | - | 3 / 4 " | ¥14,798 | |
C | 04546-5/8 | ER32 | - | 5 / 8 " | ¥14,902 | |
C | 04546-7/16 | ER32 | - | 7 / 16 " | ¥14,715 | |
A | 04546-20 | ER32 | - | 20.0 mm | ¥14,715 | |
B | 08332-10.0 | ER32 | 9.5〜10mm | 10.0 mm | ¥13,648 | |
A | 04546-08 | ER32 | - | 8.0 mm | ¥13,895 | |
B | 08332-06.0 | ER32 | 5.5〜6mm | 6.0 mm | ¥13,606 | |
B | 08332-08.0 | ER32 | 7.5〜8mm | 8.0 mm | ¥14,926 | |
A | 04546-14 | ER32 | - | 14.0 mm | ¥13,991 | |
C | 04546-11/16 | ER32 | - | 11 / 16 " | ¥14,715 | |
C | 04546-1/2 | ER32 | - | 1 / 2 " | ¥14,800 | |
A | 04546-06 | ER32 | - | 6.0 mm | ¥15,725 | |
C | 04547-1 | ER40 | - | 1" | ¥15,771 | |
A | 04547-16 | ER40 | - | 16.0 mm | ¥15,771 | |
D | 84063-5/8 | TG100 | 39 / 64〜5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥14,611 | |
D | 84063-1 | TG100 | 63 / 64〜1 " | 1" | ¥14,900 | |
D | 84063-3/4 | TG100 | 47 / 64〜3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥14,099 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングクロスパッド
- ワイヤーターミナルキット
- ブリーザー
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- 地下エンクロージャーカバー
- ぼろきれとワイプ
- セキュリティアラームと警告
- 特殊ファンとアクセサリー
- ターニングツール
- 空気圧モーター
- FINISH 1ST ミラーファイングレード、サンディングシート
- BRADY パイプマーカー、排水
- WEILER 3 "圧着ワイヤーカップブラシ、炭素鋼
- JOHNSON CONTROLS アクチュエータ端子台
- SLIDE SLEDGE タイヤビードブレーカー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ポータブルFRL(フィルターレギュレータールブリケーター)システム
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント SAE 標準ソケット
- NORGREN ピストンロッド
- CONDOR 牛革プレミアムグローブ ブラウン
- BOSTON GEAR SF800BR シリーズ フランジ付き直角ヘリカル ウォーム ギヤ ドライブ