入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタット膨張弁 |
ARI標準 | 750-70 |
毛細管の長さ | 60インチ |
接続 | SAEフレア角度 |
コネクタインレット(In。) | 3/8 |
コネクタコンセント(入力) | 1/2 |
管理 | 蒸発器負荷の幅広い変動にわたって維持される精度。これにより、ハンティングフラッドバックとコイル飢餓の問題を最小限に抑えます。 |
エバポレーター温度範囲 | 10から60 F |
名目能力 | 3-1 / 2〜5トン |
パーカーモデル番号 | CECVX100 |
冷媒 | R-22 |
過熱度 | 外部調整可能 |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ECE-D-ZX200 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥43,413 | ||
CAAVX35 | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥42,064 | ||
CAAVW | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥40,600 | ||
CEBVX100 | SAEフレア角度 | サーモスタット膨張弁 | ¥37,808 | ||
EBSE8VX100 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥70,858 | ||
EBSE11VX100 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥75,203 | ||
EBSE15VX100 | ストレートはんだ | サーモスタット膨張弁 | ¥88,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。