入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 2.5 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 15A |
深さ | 0.69 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.05 " |
高さ | 1.16 " |
住宅資材 | プラスチック |
長さ | 1.94 " |
最大プレトラベル | 0.22 " |
取付寸法 | 1.03 "センター |
操作力 | 2.5オンス |
動作温度 範囲 | -25度から80度C |
旅行中 | 0.22 " |
解放力 | 0.50オンス |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | ヒンジレバー |
定格電圧 | 125/250/480VAC |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | 長さ | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 最大プレトラベル | 取付寸法 | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GV | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.626 " | 1 "センター | 2.47オンス | -13度から176度F | 0.16 " | ¥4,838 | ||
Z-15GW | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 10.0 mm | 1 "センター | 2.47オンス | -13度から176度F | 0.221 " | ¥3,230 | ||
X-10GW-B | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.563 " | 1 "センター | 3.88オンス | -13度から176度F | 0.19 " | ¥6,062 | ||
X-10GW | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.563 " | 1 "センター | 3.88オンス | -13度から176度F | 0.19 " | ¥5,376 | ||
DZ-10GW-1A | 1.94 " | 2.5 " | DPDT | 25.5 mm | 1 "センター | 6.00オンス | -13度から176度F | 0.063 " | ¥7,176 | ||
Z-25GW | 1.823 " | 1.5 " | SPDT | 0.25 " | 1 "センター | 3.53オンス | -40度から221度F | 0.187 " | ¥660 | ||
DZ-10GW-1B | 1.94 " | 63.5 mm | DPDT | 1.004 " | 1 "センター | 6.00オンス | -25度から80度C | 0.063 " | ¥7,571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。