NORTH BY HONEYWELL 5400 シリーズ フルフェイスピースマスク
ハネウェル 5400 シリーズのフルフェイスピースマスクは、顔、目、呼吸器系を包括的にカバーし、保護します。 これらのマスクは、空気中の汚染物質に対する呼吸保護が必要な産業環境や危険な環境で一般的に使用されています。 ...ガスと微粒子。続きを见る
5400 シリーズフルフェイスマスクマスク
ハネウェル 5400 シリーズのフルフェイスピースマスクは、顔、目、呼吸器系を包括的にカバーし、保護します。 これらのマスクは、空気中の汚染物質、ガス、微粒子に対する呼吸保護が必要な産業環境や危険な環境で一般的に使用されています。
特徴
- これらのマスクは電動空気清浄マスク (PAPR) または付属の空気マスクに変換できるため、さまざまな呼吸保護要件に柔軟に対応できます。
- ラテックスを含まないため、ラテックスアレルギーや過敏症を持つ人に適しており、ユーザーはアレルギー反応を心配することなく快適にマスクを着用できます。
- このレンズは 200 度の視野を備えているため、ユーザーは周囲を広く見ることができ、安全性と状況認識が向上し、ユーザーがより効果的かつ自信を持って作業できるようになります。
- レンズの曇りを軽減するノーズカップを備えており、特に温度変化が生じる環境下での曇りによる視覚障害を最小限に抑えます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 浄水システムアクセサリー
- ウッドゲートハードウェア
- バケットバッグとツールオーガナイザー
- ユーティリティカートアクセサリー
- 耳栓フィットテストシステム
- ワッシャー
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 直線運動
- チェーンとツール
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- APPROVED VENDOR 六角プラグ
- SLOAN 洗面台の壁の台紙
- BUSSMANN HVシリーズ特殊ヒューズ
- 3M フラップディスクタイプ29、セラミックグレイン
- WOODHEAD 120081シリーズコードセット
- GENERAL PIPE CLEANERS モデル 88 シリーズ ドレンクリーナー
- MARTIN SPROCKET ロングコールドノミ
- GLOBE SCIENTIFIC ボトル
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 26