入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルチェックバルブ |
コンプライアンス | アッセ 1024 |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 2.875 " |
材料 | ブロンズ |
マックス。 温度 | 180度 |
サイズ | 3 / 8 " |
UPC | 098268020373 |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 7.78 |
船の長さ(cm) | 5.55 |
船幅(cm) | 4.76 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大 作動圧力 | ボディ材質 | ディスク素材 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF7 U2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18,557 | ||
1 LF7 U2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20,225 | ||
LF7-10-U2 1 1/4X1 | 10.3バー | 鉛フリーブロンズ | サントプレン | 33度F | - | 1" | 雌ねじ | ブナN | ¥39,528 | ||
LF7 3/8 | 10.3バー | 鉛フリー真鍮 | シリコーン | 33度F | - | 3 / 8 " | 雌ねじ | ブナN | ¥39,171 | ||
LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 | 10.3バー | 鉛フリーブロンズ | サントプレン | 33度F | - | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | ブナN | ¥37,376 | ||
LF7-4-U2 1 1/4X1 | 10.3バー | 鉛フリーブロンズ | シリコーン | 33度F | - | 1" | ユニオンメススレッド | ブナN | ¥39,409 | ||
LF7-10-U3 1 1/4X1 | 10.3バー | 鉛フリーブロンズ | シリコーン | 33度F | - | 1" | ユニオンオスねじ込み | ブナN | ¥54,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。