アイテム価格 | 高さ調節可能なワークスタンド |
容量 | 600ポンド。 |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 38 " |
長さ | 15 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 54 " |
測定単位 | 各 |
最小。 プラットフォームの高さ | 38 " |
操作タイプ | マニュアル |
プラットフォーム径 | 8" |
プラットフォームの長さ | 8" |
プラットフォームの幅 | 8" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-aws-50.pdf |
回転 | 360度 |
サービスの高さの範囲 | 38〜54インチ |
サービス範囲 | "38へ" 54 |
UPC | 691215112956 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 69.3 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。