STAFFORD MFG スタンダードシリーズ セットスクリュータイプ ステンレススチール製メートル軸カラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34SM004 | 4 mm | 8 mm | M2.5×3mm | 5 mm | ¥296 | 見積依頼
|
A | 34SM005 | 5 mm | 10 mm | M3×4mm | 6 mm | ¥296 | 見積依頼
|
A | 34SM006 | 6 mm | 12.5 mm | M4×5mm | 8 mm | ¥340 | 見積依頼
|
A | 34SM008 | 8 mm | 16 mm | M4×5mm | - | ¥361 | 見積依頼
|
A | 34SM010 | 10 mm | 20 mm | M5×8mm | - | ¥460 | 見積依頼
|
A | 34SM012 | 12 mm | 22 mm | M6×8mm | - | ¥680 | 見積依頼
|
A | 34SM014 | 14 mm | 25 mm | M6×8mm | 12 mm | ¥714 | 見積依頼
|
A | 34SM015 | 15 mm | 25 mm | M6×8mm | 12 mm | ¥714 | 見積依頼
|
A | 34SM016 | 16 mm | 28 mm | M6×8mm | 12 mm | ¥865 | 見積依頼
|
A | 34SM018 | 18 mm | 32 mm | M6×8mm | 14 mm | ¥1,118 | 見積依頼
|
A | 34SM020 | 20 mm | 32 mm | M6×8mm | 14 mm | ¥1,118 | 見積依頼
|
A | 34SM025 | 25 mm | 40 mm | M8×10mm | 16 mm | ¥1,768 | 見積依頼
|
A | 34SM030 | 30 mm | 45 mm | M8×10mm | 16 mm | ¥2,358 | 見積依頼
|
A | 34SM035 | 35 mm | 56 mm | M8×12mm | 16 mm | ¥2,633 | 見積依頼
|
A | 34SM040 | 40 mm | 63 mm | M10×16mm | 18 mm | ¥3,863 | 見積依頼
|
A | 34SM045 | 45 mm | 70 mm | M10×16mm | 18 mm | ¥4,401 | 見積依頼
|
A | 34SM050 | 50 mm | 80 mm | M10×16mm | 18 mm | ¥6,067 | 見積依頼
|
標準シリーズ 止めねじタイプ ステンレス製メートル軸カラー
Stafford MFG スタンダード シリーズの止めねじタイプのメトリック シャフト カラーは、ベアリング、スプロケット、プーリーなどのコンポーネントをシャフトに固定し、軸方向の動きを防ぎ、正確な位置を維持するのに最適です。 これらは製造、ロボット工学、機械産業で使用されています。 これらのセットスクリューシャフトカラーはステンレス鋼構造で、構造的な剛性と寿命を実現します。 亜鉛メッキ仕上げが特徴で、魅力的な美観と、時間の経過とともに摩耗や損傷を引き起こす可能性のある外部要因に対する耐性を備えています。 これらのカラーのボアサイズは 4 ~ 50 mm です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 試験装置
- ポータブルガスエンジン空気圧縮機
- ソーラーパネル取り付けハードウェア
- 熱ストレスモニター
- 微生物学および染色用品
- 履物および履物アクセサリー
- プロセス監視
- カップリングの首輪とアダプター
- 非電気的特性のテスト
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- DAYTON シェードポール C フレームモーター、230V
- DAYTON コンビネーションソフトスターター
- SQUARE D MGAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- BELL & GOSSETT フローコントロールバルブアイアン
- WESTWARD チューブカッターホイール
- ABB S203 フレームサーキットブレーカー
- MERSEN FERRAZ GGC-V速断型ヒューズ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL アダプタ
- Stafford Mfg シグネチャー シリーズ、ツーピース分割ステンレス鋼ねじ付きシャフト カラー
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ボウル