SQUARE D MGAシリーズ 配線用遮断器
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MGA36300 | 300A | ¥1,443,751 | |
A | MGA36350 | 350A | ¥1,443,751 | |
A | MGA36400 | 400A | ¥1,443,751 | |
A | MGA36450 | 450A | - | 見積依頼
|
A | MGA36500 | 500A | ¥1,443,751 | |
A | MGA36600 | 600A | ¥1,443,751 | |
A | MGA36800 | 800A | ¥1,443,751 |
MGAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D MGA シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流や短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に設置できるように設計されています。 これらのユニットは、短時間、長時間、瞬間的な電流制限機能を提供するプログラム可能な電子トリップと、500 kcmil ~ 3 AWG の範囲のサイズのワイヤ (銅/アルミニウム) に対応するラインおよび負荷側ラグ端子を備えています。 最大 800A の定格電流を処理でき、65VAC で 240kA、35VAC で 480kA、18VAC で 600kA の割り込み容量を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションレンチ
- モジュラーシェルフキャビネット
- ハイフォース油圧パンチおよびダイセット
- 空気圧バイブレーター
- シールプラグ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 懐中電灯
- 測定装置
- ワイヤークロス
- 溶接オーブンおよび付属品
- LISTA 引き戸棚キャビネット
- SQUARE D 南京錠アタッチメントを処理する
- MEDCASTER デュアルホイールスイベルキャスター
- APPROVED VENDOR ホースアセンブリ36インチの長さ
- BURNDY UV定格マルチタップコネクタ
- KERN AND SOHN 客観的な無彩色
- KETT TOOLS コードとプラグ
- EATON 密閉型メーター
- MARTIN SPROCKET ハンマーセット、ウッドハンドル
- VESTIL ECHシリーズ チェーンコンテナ