BURNDY UV 定格マルチタップ コネクタ
形式 | モデル | スタッドサイズ | ボディ材質 | コネクタ タイプ | タイプ | 幅(Width) | ヘッドスタイル | 長さ | 最大導体サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1PBS500 | 1 / 2 " | Plastosilで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2つのポート、インライン | 2.62 " | スロット | 5" | 500キロミル | ¥16,145 | |
B | 1PL42XNUMX | 1 / 8 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 2ポート、片面エントリ、L | 1.16 " | 16進法 | 1.25 " | 4 AWG | ¥4,320 | |
C | 1PL44XNUMX | 1 / 8 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 4ポート、片面エントリ、L | 1.25 " | 16進法 | 1.95 " | 4 AWG | ¥7,735 | |
D | 1PL43XNUMX | 1 / 8 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 3ポート、片面エントリ、L | 1.25 " | 16進法 | 1.51 " | 4 AWG | ¥6,651 | |
E | 1PLD2 / 02 | 3 / 8 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2ポート、両面エントリー、T | 1.52 " | 16進法 | 1.56 " | 2 / 0 AWG | ¥10,718 | |
F | 1PL2 / 02 | 3 / 16 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 2ポート、片面エントリ、L | 1.4 " | 16進法 | 1.52 " | 2 / 0 AWG | ¥6,277 | |
G | 1PBS2 | 3 / 16 " | Plastosilで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2つのポート、インライン | 1.22 " | スロット | 2.38 " | 2 AWG | ¥5,807 | |
H | 1PLD2502 | 3 / 16 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2ポート、両面エントリー、T | 2.13 " | 16進法 | 2.64 " | 250キロミル | ¥12,365 | |
I | 1PL2 / 03 | 3 / 16 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 3ポート、片面エントリ、L | 1.38 " | 16進法 | 2.19 " | 2 / 0 AWG | ¥10,032 | |
J | 1PLD6002 | 5 / 16 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2ポート、両面エントリー、T | 2.75 " | 16進法 | 3" | 600キロミル | ¥20,442 | |
K | 1PL2502XNUMX | 5 / 16 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 2ポート、片面エントリ、L | 2.07 " | 16進法 | 2.13 " | 250キロミル | ¥11,900 | |
L | 1PLD2 / 03 | 5 / 16 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 3ポート、両面エントリー、T | 1.56 " | 16進法 | 2.19 " | 2 / 0 AWG | ¥10,448 | |
M | 1PBS1 / 0 | 5 / 16 " | Plastosilで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2つのポート、インライン | 1.38 " | スロット | 2.91 " | 1 / 0 AWG | ¥6,914 | |
N | 1PBS350 | 5 / 16 " | Plastosilで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2つのポート、インライン | 2.35 " | 16進法 | 4.63 " | 350キロミル | ¥11,570 | |
O | 1PL2503XNUMX | 5 / 16 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 3ポート、片面エントリ、L | 2.13 " | 16進法 | 2.97 " | 250キロミル | ¥10,773 | |
P | 1PBS250 | 5 / 16 " | Plastosilで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2つのポート、インライン | 2.1 " | スロット | 4.01 " | 250キロミル | ¥10,622 | |
Q | 1PLD2 / 04 | 5 / 16 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 4ポート、両面エントリー、T | 1.56 " | 16進法 | 2.86 " | 2 / 0 AWG | ¥10,988 |
UV定格マルチタップコネクタ
Burndy 絶縁マルチタップ コネクタは、さまざまなサイズや材質のワイヤを接続できるように設計されています。 これらは電流を通すためにアルミニウムで作られており、絶縁と電流漏れを防ぐために耐紫外線性のプラスチゾルで覆われています。 これらの Burndy コネクタには、ワイヤを所定の位置に保持するためのアルミニウム製の止めネジと、汚染を防ぐためのエンド キャップが装備されています。 2、3、および 4 ポート構成で利用できます。
Raptor Supplies バーディも豊富に取り揃えています スタッキングアダプターメカニカルコネクタ 錫メッキ鋼とアルミニウムネジのバリエーション。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マンホールガードレール
- 光電センサーリフレクター
- 円筒形防振装置
- パイプサポート
- ステンレス製の格子
- エアフィルター
- 非電気的特性のテスト
- サイン
- ハスプとヒンジをラッチします
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- PARKER ブッシュを減らす、316ステンレス鋼
- WHEATON ピストルハンドル
- B & P MANUFACTURING ジャムナット
- KOHLER 重力供給、シングルフラッシュ
- SUPER-STRUT デプスアジャスター
- COOPER B-LINE ライトフィクスチャTバーファスナー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティングユニオン、FKM
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES70M、エラストマーカップリング
- GROVE GEAR GRG シリーズ、HMQ-H1 スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機