入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | UV定格マルチタップコネクタ |
ボディ材質 | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ |
コネクタ タイプ | 片面エントリー、L |
ヘッドスタイル | 16進法 |
断熱材 | PVC |
長さ | 2.97 " |
最大導体サイズ | 250キロミル |
最小導体サイズ | 10 AWG |
ねじ材 | 錫メッキ鋼 |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
タイプ | 3ポート、片面エントリ、L |
幅(Width) | 2.13 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8535908040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | ボディ材質 | コネクタ タイプ | タイプ | 幅(Width) | ヘッドスタイル | 長さ | 最大導体サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PL42XNUMX | 1 / 8 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 2ポート、片面エントリ、L | 1.16 " | 16進法 | 1.25 " | 4 AWG | ¥4,458 | ||
1PL2 / 02 | 3 / 16 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 2ポート、片面エントリ、L | 1.4 " | 16進法 | 1.52 " | 2 / 0 AWG | ¥6,812 | ||
1PL43XNUMX | 1 / 8 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 3ポート、片面エントリ、L | 1.25 " | 16進法 | 1.51 " | 4 AWG | ¥7,040 | ||
1PLD2 / 02 | 3 / 8 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2ポート、両面エントリー、T | 1.52 " | 16進法 | 1.56 " | 2 / 0 AWG | ¥10,718 | ||
1PBS250 | 5 / 16 " | Plastosilで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2つのポート、インライン | 2.1 " | スロット | 4.01 " | 250キロミル | ¥10,622 | ||
1PBS1 / 0 | 5 / 16 " | Plastosilで覆われたアルミニウムボディ | 両面エントリー、T | 2つのポート、インライン | 1.38 " | スロット | 2.91 " | 1 / 0 AWG | ¥7,611 | ||
1PL2502XNUMX | 5 / 16 " | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ | 片面エントリー、L | 2ポート、片面エントリ、L | 2.07 " | 16進法 | 2.13 " | 250キロミル | ¥12,431 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。