STAFFORD MFG シグネチャー シリーズ、ツーピース分割ステンレス鋼ねじ付きシャフト カラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4S108F | 1 1/2 "-6 | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S108C | 1 1/2 "-6 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.562 " | - | 見積依頼
|
A | 3S108F | 1 1/2 "-12 | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S108F | 1 1/2 "-12 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.562 " | - | 見積依頼
|
B | 8S104C | 1 1/4 "-7 | 2.062 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 4S104F | 1 1/4 "-7 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S104F | 1 1/4 "-12 | 2.062 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S104F | 1 1/4 "-12 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 4S102F | 1 1/8 "-7 | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S102F | 1 1/8 "-12 | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | ¥7,504 | 見積依頼
|
B | 8S102F | 1 1/8 "-12 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S112F | 1 3/4 "-16 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 3S106F | 1 3/8 "-12 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | ¥8,911 | 見積依頼
|
A | 4S100F | 1-8 | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S100F | 1-14 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S100F | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 4S008F | 1 / 2」-13 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 高強度 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
B | 8S008C | 1 / 2」-13 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 低姿勢 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
A | 3S008F | 1 / 2」-20 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 高強度 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
B | 8S008F | 1 / 2」-20 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 低姿勢 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
B | 8S004C | 1 / 4」-20 | 0.688 " | 4-40×5/16 | 低姿勢 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
A | 4S004F | 1 / 4」-20 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
A | 3S004F | 1 / 4」-28 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
B | 8S004F | 1 / 4」-28 | 0.688 " | 4-40×5/16 | 低姿勢 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
A | 3S204F | 2 1/4 "-12 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 3S200F | 2-12 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 8S200F | 2-12 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | - | 見積依頼
|
A | 4S012F | 3 / 4」-10 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S012C | 3 / 4」-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S012F | 3 / 4」-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S012F | 3 / 4」-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S006C | 3 / 8」-16 | 0.875 " | 6-32×3/8 | 低姿勢 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
A | 4S006F | 3 / 8」-16 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 高強度 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
A | 3S006F | 3 / 8」-24 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 高強度 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
B | 8S006F | 3 / 8」-24 | 0.875 " | 6-32×3/8 | 低姿勢 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
A | 4S010F | 5 / 8」-11 | 1.500 " | 10-32×1/2 | 高強度 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
B | 8S010C | 5 / 8」-11 | 1.313 " | 10-32×1/2 | 低姿勢 | 0.438 " | - | 見積依頼
|
A | 3S010F | 5 / 8」-18 | 1.500 " | 10-32×1/2 | 高強度 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
B | 8S010F | 5 / 8」-18 | 1.313 " | 10-32×1/2 | 低姿勢 | 0.438 " | - | 見積依頼
|
B | 8S005C | 5 / 16」-18 | 0.688 " | 4-40×5/16 | 低姿勢 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
A | 4S005F | 5 / 16」-18 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
A | 3S005F | 5 / 16」-24 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
B | 8S005F | 5 / 16」-24 | 0.688 " | 4-40×5/16 | 低姿勢 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
A | 4S014F | 7 / 8」-9 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S014C | 7 / 8」-9 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S014F | 7 / 8」-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S014F | 7 / 8」-14 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 8S002F | 10-32 | 0.625 " | 4-40×5/16 | 低姿勢 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロードセンターとパネルボード
- モーションセンサーアクセサリー
- シャワー排水
- 緊急時対応のベビーベッドとベッド
- 同封のサービスカート
- 圧力と真空の測定
- 解体ツールと機器
- 防火
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- カートンステープラーとシーラー
- BENCHPRO 人間工学に基づいた椅子
- FIMCO Uボルト5/16インチ-18インチ
- ALPHA FITTINGS インラインフィルター
- DIXON DqcStシリーズシールキット
- TENNSCO LAFシリーズフィラーパネル
- CH HANSON ステンレス鋼の文字スタンプセット、丸い顔
- COOPER B-LINE 200シリーズスタッドナット
- ALLANSON ガスバーナー点火装置
- MILLER BY HONEYWELL ロープグラブ
- WEG Jm Tefc 三相密結合ポンプ モーター