STAFFORD MFG 3S112F ネジ付きシャフトカラー、2 ピース分割、クランプタイプ、1-3/4-16 インチネジ穴、SS
アイテム: CJ6FLC
モデル:3S112F
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 1 3/4 "-16 |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 3" |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16-24 x 1 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 0.62 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3S004F | 1 / 4」-28 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
3S005F | 5 / 16」-24 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
3S006F | 3 / 8」-24 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 高強度 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
3S008F | 1 / 2」-20 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 高強度 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
3S010F | 5 / 8」-18 | 1.500 " | 10-32×1/2 | 高強度 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
3S012F | 3 / 4」-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
3S014F | 7 / 8」-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。