DAYTON シェードポール C フレームモーター、230V
形式 | モデル | 銘板の回転数 | ベアリング | 全負荷アンペア | 回転 | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4M069 | 3000 | スリーブ | 0.17 | CWSE | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | インピーダンス | ¥4,660 | |
A | 4M074 | 3000 | スリーブ | 0.48 | CWSE | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | 自動応答オプション | ¥6,727 | |
A | 4M071 | 3000 | スリーブ | 0.24 | CWSE | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | インピーダンス | ¥5,144 | |
B | 5M066 | 3200 | 玉 | 1.95 | CWLE | 3001-3600 | 7 / 32、5 / 16 " | 3 / 4、2 | 自動応答オプション | ¥17,369 |
シェードポール C フレームモーター、230V
Dayton シェード ポール C フレーム モーターは、電気ヒーター、ヘアドライヤー、加湿器、浴室換気ファン、冷凍装置に電力を供給するために使用されます。 これらのモーターにはボール/スリーブ ベアリングが装備されており、最大 3200 rpm での動作時の回転摩擦を軽減します。 スタッドまたは穴に取り付けて簡単に設置でき、モーターの過熱を防ぐオープンエアオーバーエンクロージャを備えています。 これらのモーターは最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができ、1/250、1/150、1/70、および 1/40 馬力のバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 丸鋸刃
- 壁スイッチ
- インソール
- コルゲートチューブ継手
- 分岐器収納ラックアクセサリー
- 収納箱とコンテナ
- アークフラッシュ保護
- フロートバルブとアクセサリー
- 自動車用化学薬品
- ブロンズ
- APPROVED VENDOR チューブ0.87インチ
- TENNSCO OAPシリーズアングルポスト
- PASS AND SEYMOUR 二重耐タンパーレセプタクルを備えた USB タイプ A 充電器
- SPEARS VALVES ターフスイベルジョイントソケットアウトレット#1 90度ストリートエルボー、MATxソケット
- SPEARS VALVES 灌漑ホースシステムライザー、ソケットxフィプト
- NUPLA クラシック ヌープラグラス ドレイン スペード
- GRAINGER 交換用ローラー
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL リリーフバルブ
- CONDOR メカニクスグローブ、フィンガーレス、ピッグスキン、リストサポート、ジェルダンピング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDNX ヘリカル/ウォーム二減速減速機