入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cフレームモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 非標準 |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 1.95 |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 2.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | ホール |
銘板の回転数 | 3200 |
速度の数 | 1 |
OCマウント | 1-7 / 8」 |
相 | 1 |
回転 | CWLE |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 7 / 32、5 / 16 " |
軸長 | 3 / 4、2 |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 663001413943 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 1.39 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8501106020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。