FALLTECH自己収縮ライフライン
形式 | モデル | 足の数 | アンカレッジフックゲート開口部 | ハーネスフックゲート開口部 | 住宅資材 | 長さ | 線材 | アンカレッジ接続フックタイプのロック | ロッキングハーネス接続フックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G727630 | 1 | - | 3 / 4 " | ガラス繊維入りナイロン | 30ft。 | 亜鉛めっき鋼 | - | ダブルロッキングカラビナ | ¥88,844 | |
B | G82706SB3 | 1 | 2.5 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | 鉄筋フック | スチールカラビナ | ¥53,154 | |
C | G82706SB4 | 1 | 3 / 4 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | アルミスナップフック | スチールカラビナ | ¥47,685 | |
D | G82706SB5 | 1 | 2.5 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | アルミ鉄筋フック | スチールカラビナ | ¥53,390 | |
E | G7276WR | 1 | - | 3 / 4 " | ガラス繊維入りナイロン | 20ft。 | ダイニーマ(R) | - | ダブルロッキングカラビナ | ¥72,243 | |
F | G727650 | 1 | - | 3 / 4 " | ガラス繊維入りナイロン | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | - | ダブルロッキングカラビナ | ¥162,012 | |
G | G82706SG5 | 1 | 2.5 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | アルミ鉄筋フック | アルミカラビナ | ¥49,984 | |
H | G82706TB3 | 2 | 2.5 " | 1 / 2 " | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | (2)鉄筋フック | トリプルロックスチールカラビナ | ¥101,451 | |
I | G82706TB4 | 2 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | (2) アルミスナップフック | トリプルロックスチールカラビナ | ¥87,656 | |
J | G82706TB5 | 2 | 2.5 " | 1 / 2 " | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | (2)アルミ鉄筋フック | トリプルロックスチールカラビナ | ¥92,919 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スエージングマシン
- フランジットベアリング
- ハスプロック
- 熱ユニット
- 鉄筋ロケーター
- ポンプ制御
- 排気ファン
- OリングとOリングキット
- マリンポンプとRVポンプ
- 溶接用薬品
- JOHN STERLING 8インチスクロールシェルフブラケット
- WERA TOOLS プリセットトルクドライバー
- BUSSMANN 327-40シリーズ特殊ヒューズ
- WOODHEAD 130050シリーズスリップリング
- SPEARS VALVES PVC クリア Y チェック バルブ、トゥルー ユニオン SR ネジ端、FKM
- VESTIL ボラード用BOLシリーズチェーン&アタッチメント
- TECHNIKS 保持ノブ
- VOLLRATH クックトップ
- DUTTON-LAINSON ウィンチケーブル
- LINN GEAR タイプA ステンレススプロケット 50チェーン