入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自己収縮型ライフライン |
アンカレッジフックゲート開口部 | 2.5 " |
ブレーキシステム | 内部ロッキング爪 |
色 | 青 |
ハーネスフックゲート開口部 | 1 / 2 " |
住宅資材 | ナイロン、ポリカーボネート |
長さ | 6" |
線材 | HPPE ウェブ |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | (2)鉄筋フック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | トリプルロックスチールカラビナ |
足の数 | 2 |
ストラップの幅 | 25 / 32 " |
抗張力 | 3000ポンド。 |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 3.7 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 足の数 | アンカレッジフックゲート開口部 | ハーネスフックゲート開口部 | 住宅資材 | 長さ | 線材 | アンカレッジ接続フックタイプのロック | ロッキングハーネス接続フックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7276WR | 1 | - | 3 / 4 " | ガラス繊維入りナイロン | 20ft。 | ダイニーマ(R) | - | ダブルロッキングカラビナ | ¥72,243 | ||
G727630 | 1 | - | 3 / 4 " | ガラス繊維入りナイロン | 30ft。 | 亜鉛めっき鋼 | - | ダブルロッキングカラビナ | ¥88,844 | ||
G727650 | 1 | - | 3 / 4 " | ガラス繊維入りナイロン | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | - | ダブルロッキングカラビナ | ¥162,012 | ||
G82706SB3 | 1 | 2.5 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | 鉄筋フック | スチールカラビナ | ¥53,154 | ||
G82706SB4 | 1 | 3 / 4 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | アルミスナップフック | スチールカラビナ | ¥47,685 | ||
G82706SB5 | 1 | 2.5 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | アルミ鉄筋フック | スチールカラビナ | ¥53,390 | ||
G82706SG5 | 1 | 2.5 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | アルミ鉄筋フック | アルミカラビナ | ¥49,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。