FALLTECH G727650 自動格納式ライフライン 50 フィート イナーシャ ブルー
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
アイテム価格 | 自己収縮型ライフライン |
ブレーキシステム | 慣性 |
ケーブル径 | 3 / 16 " |
色 | 青 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
住宅資材 | ガラス繊維入りナイロン |
長さ | 50ft。 |
線材 | 亜鉛めっき鋼 |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | ダブルロッキングカラビナ |
足の数 | 1 |
抗張力 | 3000ポンド。 |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
船の重量(kg) | 10.82 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 足の数 | アンカレッジフックゲート開口部 | ハーネスフックゲート開口部 | 住宅資材 | 長さ | 線材 | アンカレッジ接続フックタイプのロック | ロッキングハーネス接続フックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7276WR | 1 | - | 3 / 4 " | ガラス繊維入りナイロン | 20ft。 | ダイニーマ(R) | - | ダブルロッキングカラビナ | ¥72,243 | ||
G727630 | 1 | - | 3 / 4 " | ガラス繊維入りナイロン | 30ft。 | 亜鉛めっき鋼 | - | ダブルロッキングカラビナ | ¥88,844 | ||
G82706SB3 | 1 | 2.5 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | 鉄筋フック | スチールカラビナ | ¥53,154 | ||
G82706SB4 | 1 | 3 / 4 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | アルミスナップフック | スチールカラビナ | ¥47,685 | ||
G82706SB5 | 1 | 2.5 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | アルミ鉄筋フック | スチールカラビナ | ¥53,390 | ||
G82706SG5 | 1 | 2.5 " | 1" | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | アルミ鉄筋フック | アルミカラビナ | ¥49,984 | ||
G82706TB3 | 2 | 2.5 " | 1 / 2 " | ナイロン、ポリカーボネート | 6" | HPPE ウェブ | (2)鉄筋フック | トリプルロックスチールカラビナ | ¥101,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。