MERSEN FERRAZGGC-V速断型ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | |
---|---|---|---|---|
A | GGC-V12 | 125V | 12A | 見積依頼
|
A | GGC-V15 | 125V | 15A | 見積依頼
|
A | GGC-V1 / 2 | 250V | 0.5A | 見積依頼
|
A | GGC-V8 | 250V | 8A | 見積依頼
|
A | GGC-V3 | 250V | 3A | 見積依頼
|
A | GGC-V2-1/4 | 250V | 2.25A | 見積依頼
|
A | GGC-V2-1/2 | 250V | 2.5A | 見積依頼
|
A | GGC-V2 / 10 | 250V | 0.2A | 見積依頼
|
A | GGC-V1-6/10 | 250V | 1.6A | 見積依頼
|
A | GGC-V15 / 100 | 250V | 0.15A | 見積依頼
|
A | GGC-V1-1/2 | 250V | 1.5A | 見積依頼
|
A | GGC-V1 / 8 | 250V | 0.125A | 見積依頼
|
A | GGC-V1 / 16 | 250V | 0.063A | 見積依頼
|
B | GGC-V1 / 100 | 250V | 0.01A | 見積依頼
|
C | GGC-V1 / 10 | 250V | 0.1A | 見積依頼
|
A | GGC-V4 / 10 | 250V | 0.4A | 見積依頼
|
A | GGC-V6 | 250V | 6A | 見積依頼
|
A | GGC-V1 / 4 | 250V | 0.25A | 見積依頼
|
A | GGC-V8 / 10 | 250V | 0.8A | 見積依頼
|
A | GGC-V7 | 250V | 7A | 見積依頼
|
A | GGC-V6 / 10 | 250V | 0.6A | 見積依頼
|
A | GGC-V5 | 250V | 5A | 見積依頼
|
A | GGC-V4 | 250V | 4A | 見積依頼
|
A | GGC-V3 / 8 | 250V | 0.375A | 見積依頼
|
A | GGC-V3 / 4 | 250V | 0.75A | 見積依頼
|
A | GGC-V3 / 16 | 250V | 0.1875A | 見積依頼
|
A | GGC-V2 | 250V | 2A | 見積依頼
|
A | GGC-V1-1/4 | 250V | 1.25A | 見積依頼
|
A | GGC-V10 | 250V | 10A | 見積依頼
|
A | GGC-V3-2/10 | 250V | 3.2A | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチトリプル出力DC電源
- ダクトレススプリットシステムアクセサリ
- 緊急洗眼およびシャワーアクセサリー
- 溶接洗浄システム
- ユニットヒーターモーター
- シンクと噴水
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- つや消し
- 小売カートとトラック
- メールボックスと投稿
- VULCAN HART ブロワーアセンブリ
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 4-3/8 インチ
- FERVI ハンドシアー
- LOVEJOY ユニフレックスカップリングUFタイプ、RRUドロップアウト
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動ラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- WARN クイックコネクト電源ケーブル
- K S PRECISION METALS チューブ
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2095Cシリーズ
- MORSE DRUM 貯水池
- TRI-ARC アルミニウム固定はしご、ウォークスルー付き