MERSEN FERRAZ GGC-V7 ヒューズ、速断、250V、7A、6 x 32mm サイズ
アイテム:CH4YAZ
モデル:GGC-V7
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 250V |
ボディ材質 | ガラス |
定格電流 | 7A |
直径 | 0.25 " |
ヒューズクラス | 補足 |
長さ | 4.25 " |
速度 | 即効性の |
船高(cm) | 0.38 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 12.7 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GGC-V1 / 10 | 250V | 0.1A | - | 見積依頼
| |
GGC-V1 / 100 | 250V | 0.01A | - | 見積依頼
| |
GGC-V1 / 16 | 250V | 0.063A | - | 見積依頼
| |
GGC-V1 / 2 | 250V | 0.5A | - | 見積依頼
| |
GGC-V1 / 4 | 250V | 0.25A | - | 見積依頼
| |
GGC-V1 / 8 | 250V | 0.125A | - | 見積依頼
| |
GGC-V10 | 250V | 10A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。