WILKERSON F35-0C-000 圧縮空気フィルター 150 Psi 幅 7.8 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウル素材 | 金属 |
ボウルサイズ | 120オンス |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
マックス。 フロー | CFM 1180 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 19.07 " |
全幅 | 7.8 " |
パイプサイズ | 2 "NPT |
サイズ | ジャンボ |
船の重量(kg) | 8.69 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボウル素材 | ボウルサイズ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35-0B-000 | 1-1 / 2 "NPT | 金属 | 120オンス | CFM 1050 | 150のプサイ | 150度F | 19.07 " | 7.8 " | ¥154,451 | ||
F30-08-000 | 1 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 26オンス | CFM 280 | 150のプサイ | 125度F | 9.8 " | 4.8 " | ¥48,802 | ||
F30-06-000 | 3 / 4 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 26オンス | CFM 260 | 150のプサイ | 125度F | 9.8 " | 4.8 " | ¥35,355 | ||
F30-06-G00 | 3 / 4 "NPT | サイトゲージ付きメタル | 26オンス | CFM 260 | 200のプサイ | 150度F | 9.8 " | 4.8 " | ¥49,850 | ||
F30-08-G00 | 1 "NPT | サイトゲージ付きメタル | 26オンス | CFM 280 | 200のプサイ | 150度F | 9.8 " | 4.8 " | ¥49,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。