WESCO パワード スタッカー 容量 1000 ポンド、パワー ドライブ
形式 | モデル | プラットフォームの幅 | フォーク長 | 最大持ち上げ高さ | ホイール素材 | 吊り上げ高さ最小 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261029-PD | - | 25 " | 64 " | フェノール | 0" | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | ¥1,658,339 | 見積依頼
|
A | 261031-PD | - | 30 " | 56 " | フェノール | - | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | ¥1,665,530 | 見積依頼
|
A | 261030-PD | - | 25 " | 76 " | フェノール | 0" | 92 " | 44.5 " | 25.5 " | ¥1,702,681 | 見積依頼
|
B | 261033-PD | - | 30 " | 76 " | フェノール | - | 92 " | 44.5 " | 25.5 " | ¥1,839,282 | 見積依頼
|
C | 261035-PD | - | 40 " | 64 " | フェノール | 0" | 80 " | 58.75 " | 54 " | ¥1,866,669 | 見積依頼
|
A | 261036-PD | - | 40 " | 76 " | フェノール | 0" | 92 " | 58.75 " | 54 " | ¥1,860,799 | 見積依頼
|
A | 261028-PD | - | 25 " | 56 " | フェノール | 0" | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | ¥1,635,583 | 見積依頼
|
A | 261032-PD | - | 30 " | 64 " | フェノール | - | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | ¥1,748,386 | 見積依頼
|
A | 261034-PD | - | 40 " | 56 " | フェノール | 0" | 72 " | 58.75 " | 54 " | ¥1,861,787 | 見積依頼
|
A | 261022-PD | 24 " | - | 60 " | フェノール | 5.75 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,547,525 | 見積依頼
|
D | 261024-PD | 24 " | - | 80 " | フェノール | 5.75 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,749,944 | 見積依頼
|
A | 261023-PD | 24 " | - | 66 " | フェノール | 5.75 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,621,605 | 見積依頼
|
A | 261027-PD | 32 " | - | 80 " | リジッド | - | 92 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,737,301 | 見積依頼
|
A | 261025-PD | 32 " | - | 60 " | リジッド | - | 72 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,693,473 | 見積依頼
|
A | 261026-PD | 32 " | - | 66 " | リジッド | - | 80 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,789,321 | 見積依頼
|
パワードスタッカー 容量1000ポンド、パワードライブ
Wescoパワーリフトプラットフォームスタッカーは、最大1000ポンドの荷物を輸送する際の耐久性とサポートを強化するための鋼構造を備えています。これらのスタッカーには、ステアリングハンドルに指先コントロールが組み込まれたパワードライブシステムが装備されているため、180人のユーザーがユニットを簡単に移動できます。前方と後方。 さらに、最大XNUMX度回転できるハンドルと、押すとスタッカーを停止し、即座に反転させる赤い緊急停止ボタンと統合されています。 前輪およびスイベルキャスター構成で利用可能なこれらのプラットフォームスタッカーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- センターパンチ
- 帯電防止ヒールグラウンドアセンブリ
- 聴覚保護アクセサリー
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- ドロップクロス
- 直流安定化電源
- データとコミュニケーション
- ワイヤーロープと付属品
- クレーンと花綱設備
- コンクリートとアスファルト
- TOUGH GUY 固定式リサイクルコンテナ
- SLOAN ボタンを押す
- GENERAL ELECTRIC TED フレームサーキットブレーカー
- EDWARDS SIGNALING 105シリーズストロボライト
- NUPLA エルゴパワーハンドドリリングハンマー
- INGERSOLL-RAND エアーアングルグラインダー
- SLOAN 流量計改造キット
- SMC VALVES Rbシリーズ ショックアブソーバー
- SALISBURY クラス 1 電気絶縁ゴム手袋、14 インチ、黒、内側赤