WESCO 261024-PD パワードスタッカー、パワードライブ、80 インチリフト、24 インチ x 24 インチプラットフォーム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
直径内のベースレッグ | 15 " |
直径の外側のベース脚 | 21 " |
色 | レッド |
最大持ち上げ高さ | 80 " |
吊り上げ高さ最小 | 5.75 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
ロードセンター | 15 " |
全体の高さ | 92 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 25.5 " |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
最先端の | 電池 |
ローラー径 | 4" |
ローラー素材 | フェノール |
ホイール素材 | フェノール |
船の重量(kg) | 277.65 |
船高(cm) | 233.68 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 64.77 |
モデル | プラットフォームの幅 | フォーク長 | 最大持ち上げ高さ | ホイール素材 | 吊り上げ高さ最小 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261022-PD | 24 " | - | 60 " | フェノール | 5.75 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,547,525 | 見積依頼
|
261023-PD | 24 " | - | 66 " | フェノール | 5.75 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,621,605 | 見積依頼
|
261025-PD | 32 " | - | 60 " | リジッド | - | 72 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,693,473 | 見積依頼
|
261026-PD | 32 " | - | 66 " | リジッド | - | 80 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,789,321 | 見積依頼
|
261027-PD | 32 " | - | 80 " | リジッド | - | 92 " | 36 " | 25.5 " | ¥1,737,301 | 見積依頼
|
261028-PD | - | 25 " | 56 " | フェノール | 0" | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | ¥1,635,583 | 見積依頼
|
261029-PD | - | 25 " | 64 " | フェノール | 0" | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | ¥1,658,339 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。