BURNDY Hylug シリーズ銅端子
形式 | モデル | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | カラーコード | 穴のサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YGA282N | - | - | パープル | 0.38 " | 0.51 " | 1 / 2 " | 1.62 "2.73 | 見積依頼
|
B | YGA6CTC14 | ニットカラー | 55 - 58 " | 青 | 0.5 " | 3.5 " | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
A | YGA2C2TC38 | トンネル化された弾性面 | 10.23 " | ブラウン | 0.69 " | 3.48 " | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
A | YGA2C2N | 親指ループ付きトンネル弾性手首 | 10.62 " | ブラウン | 0.38 " | 4.71 " | 1 / 2 " | 1.59 " | 見積依頼
|
A | YGA292N | 親指ループ付きトンネル弾性手首 | 10.62 " | イエロー | 0.38 " | 0.52 | 1 / 2 " | 1.62 "2.73 | 見積依頼
|
A | YGA262N | 親指ループ付きトンネル弾性手首 | 10.62 " | ブラック | 0.38 " | 4.97 " | 1 / 2 " | 1.62 "2.73 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フェイスシールドアクセサリー
- デバイストリムを終了します
- アース接地抵抗テスターAcc。
- ネイルセット
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- シンクと噴水
- ベンダー
- ロープとロープアクセサリー
- 保管および輸送カート
- フレキシブルインペラーポンプ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS マリングレードトグルスイッチ、SPDT、12VDC
- HALDEX BARNES 二回転油圧ギアポンプ/モーター
- SALISBURY アーク保護ブランケット
- MARCOM 火災安全訓練
- GORLITZ ホイール
- VERMONT GAGE スチールZNoGoリバーシブルアセンブリ、赤
- SPEARS VALVES CPVCラグインサートバタフライバルブ、レバーハンドル、SSラグ、EPDM
- EBERBACH エッチングふるい、ステンレス鋼
- SMC VALVES Cy2Sシリーズ ガイド付シリンダ
- HUB CITY 300LPCX シリーズ、PowerCubeX ウォーム減速機