BURNDY YGA292Nターミナル、1.57インチバレル長、銅
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナル |
ボルト穴サイズ | 親指ループ付きトンネル弾性手首 |
ボルトサイズ | 10.62 " |
カラーコード | イエロー |
穴のサイズ | 0.38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 0.52 |
ストリップの長さ | 1-11 / 16」 |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 1.62 "2.73 |
モデル | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | カラーコード | 穴のサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGA6CTC14 | ニットカラー | 55 - 58 " | 青 | 0.5 " | 3.5 " | 1 / 4 " | - | - | 見積依頼
|
YGA2C2TC38 | トンネル化された弾性面 | 10.23 " | ブラウン | 0.69 " | 3.48 " | 3 / 8 " | - | - | 見積依頼
|
YGA2C2N | 親指ループ付きトンネル弾性手首 | 10.62 " | ブラウン | 0.38 " | 4.71 " | 1 / 2 " | 1.59 " | - | 見積依頼
|
YGA282N | - | - | パープル | 0.38 " | 0.51 " | 1 / 2 " | 1.62 "2.73 | - | 見積依頼
|
YGA262N | 親指ループ付きトンネル弾性手首 | 10.62 " | ブラック | 0.38 " | 4.97 " | 1 / 2 " | 1.62 "2.73 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。