DESTACO202シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202-UB-L | 1.5 " | 0.92 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバーを開く | 垂直 | ¥4,488 | |
B | 202-UL | 1.5 " | 0.92 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバーを開く | 垂直 | ¥4,488 | |
C | 202-T | 1.31 " | 0.93 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 固体バー | Tハンドル | ¥9,275 | |
D | 202-B | 1.33 " | 1.15 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | 固体バー | 垂直 | ¥7,752 | |
E | 202-U | 1.73 " | 0.92 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバー | 垂直 | ¥4,355 | |
E | 202TU | 1.73 " | 0.94 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | Tハンドル | ¥8,428 | |
F | 202-UB | 1.73 " | 1.13 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | 垂直 | ¥4,488 | |
G | 202-UL | 2.29 " | 0.92 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | ロングUバー | 垂直 | ¥7,418 | |
H | 202 | 2.31 " | 0.93 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 固体バー | 垂直 | ¥6,806 |
202シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
これらの Destaco 202 シリーズ垂直ホールドダウン トグル クランプまたは頑丈なホールドダウン クランプは、 の狭いスペースに取り付けるのに最適です。 レバーハンドルが付いており、直立位置に押し込むと、クランプが係合したときにワークピースを所定の位置にしっかりと保持します。 クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計になっています。 これらのクランプには、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースが付いています。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界における治具の検査、軽機械加工、組み立てとテスト、溶接、穴あけ、フライス加工、および木工用途に適しています。 これらは、トグル機構を通じて加えられる荷重を増加させることによって下向きのクランプ力を加えるために使用され、耐用年数を延ばすために焼入れおよび研削されたピボットピンおよびブッシュを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、人間工学に基づいた T ハンドルまたは疲労の少ないハンドル グリップを備えた垂直ハンドル オプションを組み込んでおり、ハンドルの位置を柔軟に設定できます。 これらの垂直ホールドダウン クランプは、露出面の腐食に耐えるステンレス鋼構造で作られており、最大 250 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。フランジ付きまたはストレートベースにはネジ穴があり、それぞれ迅速かつ安全に表面またはブレードに取り付けることができます。 さらに、安全性を高めるために最小 90 度の開口角度を示すことができる、大きな手の余裕を備えた長いハンドルが装備されています。 これらのクランプのボルト パターンは、2002 シリーズ トグル クランプと互換性があります。 さらに、M6 または 1/4 インチのスピンドル アセンブリに対応し、最大のクランプ力を提供します。 これらの Destaco 202 シリーズ垂直トグル クランプは、U バーまたはソリッド バー クランプ アームのバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies 調整可能なスピンドル位置とカスタマイズされたアタッチメントまたは固定クランプ用にそれぞれ。
あなたが使用します
これらの 202 シリーズ垂直トグル クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における治具の検査、軽機械加工、組立およびテスト、溶接、成形、プラスチック射出および木工などの用途に適応できます。
特徴
- これらの 202 シリーズ垂直トグル クランプは、人間工学に基づいた長いハンドルを備えており、最大 90 度の開口角度の優れたハンド クリアランスを備え、安全性を高めています。
- Tハンドルと疲労のないハンドルグリップを備えた垂直ハンドルのXNUMXつのバースタイルがあります。
- これらのクランプには、摩耗、ねじれ、屈曲から保護するためのネオプレンとステンレス鋼の六角頭スピンドルのバリエーションが付属しています。
- さらに、それらは250ポンドまでの荷重を保持することができます。
- それらは腐食に耐えるためにステンレス鋼構造を特徴とします。
- これらのトグルクランプには、複数の用途向けのソリッドまたはUバークランプアームスタイルが付属しています。
- これらの 202 シリーズ Destaco 垂直トグル クランプには、スピンドルの位置を調整できるネジ穴を備えたフランジ付きまたはストレート ベース取り付けスタイルがあり、それぞれカスタマイズされたアタッチメントまたは固定クランプが付いています。
対応アクセサリー
- Destaco 202208-M、202943-M & 205943-M: これらの Destaco 交換用スピンドル アクセサリは、使いやすさを追求し、ユニットに機能を追加するために、ブランドの 202 垂直ホールドダウン クランプ (一部のモデル) 用に設計されています。
- Destaco 215105 & 215905: フランジ付きワッシャーにより、これらのクランプへの取り付けが簡単になり、振動に対してしっかりと接続できます。
規格と承認
- これらの202シリーズ垂直トグルクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。
インストール
- これらの202シリーズ垂直トグルクランプは、ユニットを表面に簡単に取り付けるのに役立つネジ付き取り付け穴を備えたストレートまたはフランジベースを備えています。
よくある質問
か Raptor Supplies トグルロックプラス機能を備えたホールドダウンクランプも提供しますか?
はい、 Raptor Supplies は、振動によるクランプの偶発的な開放を防ぐために、トグル ロック プラス リリース レバーを備えた Destaco ホールドダウン クランプを提供します。
空気圧トグルクランプはどのように機能しますか?
トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
か Raptor Supplies ホールドダウンクランプ用の交換用スピンドルを提供していますか?
はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換するための押さえクランプ用の Destaco スピンドルを提供し、手間のかからない操作と、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷からの保護を保証します。
トグルクランプをどのように調整しますか?
クランプ後、スピンドルナット(摩耗、ねじれ、たわみによる損傷から保護するためにユニットに付属)を緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
Destaco 202 シリーズの垂直手動ホールドダウン トグル クランプを取り付ける方法は?
これらのクランプは、ネジ穴のあるストレートまたはフランジ付きベースを備えており、作業面に材料を固定するだけで簡単に取り付けられるように、スピンドルアセンブリおよびフランジ付きワッシャーとともに使用されます。
フランジベースとストレートベースの取り付けスタイルの違いは何ですか?
フランジ付きベースにより安全な表面実装が可能になり、ストレートベースによりブレード取り付けが可能になります。 どちらの取り付けスタイルでも、ユニットを表面に簡単に取り付けることができ、エクステンションを簡単に取り付けることができます。
垂直ハンドルトグルクランプはさまざまな材料で利用できますか?
はい、ステンレス鋼は別として、これらは 垂直ハンドルトグルクランプ また、最大5000ポンドの保持能力を備えた、黒色酸化物仕上げの鍛造合金鋼構造と炭素鋼のバリエーションもあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラウンドベルトコネクタ
- ホース継手を押す
- モジュラーマットエッジング
- PVCヒーター/ベンダー
- ベアリング
- ブラシローラーとトレイ
- キーコントロールの識別
- はかりとはかり付属品
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- SMITH-COOPER 六角ブッシング、MNPT x FNPT、304ステンレス鋼、300 psi
- AMERICAN LOCK キー付きの同様の南京錠
- GENERAL ELECTRIC SGHHシリーズボルトオンサーキットブレーカ
- SIMONDS ピラーファイル
- DAYTON 483シリーズDCギアモーター
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、フランジ付き、EPDM O リング
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ 12 ポイント標準メトリック ソケット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDNXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.35チェーン用