入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.50×1.06インチ |
クランプアームの長さ | 1.73 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 105度 |
直径 | 0.220 " |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 65度 |
クランプアーム下の高さ | 0.92 " |
保持力 | 250ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.310 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.730 " |
製品データシート | デスタコ-202.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | 1 / 4-20 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン、ステンレス鋼 |
UPC | 094717008398 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 202-USS 垂直トグル クランプは、垂直ホールドダウン アクション クランプとしても知られ、トグル機構を通じて加えられる荷重を増加させることで下向きのクランプ力を加えるために使用され、狭いスペースへの取り付けに最適です。 このクランプのハンドルは垂直位置でロックされ、直立位置に押し込まれると、クランプが係合したときにワークピースを所定の位置にしっかりと保持します。 クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計です。 クランプには、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きベースが装備されています。 Destaco 202-USS クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界における治具の検査、軽機械加工、組み立てとテスト、溶接、穴あけ、フライス加工、および木工用途に適しています。 耐用年数を延ばすために、硬化および研磨されたピボットピンとブッシングを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されています。 溶接可能な垂直トグル クランプは、疲れにくいハンドル グリップを備えた人間工学に基づいた U 字型アームを組み込んでおり、ハンドルの位置を柔軟に設定できます。 この垂直ホールドダウン クランプは、露出面の腐食に耐えるステンレス鋼製で、最大 250 ポンドの荷重に耐えることができます。長いハンドルにより、大きな手の隙間が確保され、安全性を高めるために最小開口角度 90 度を示すことができます。 さらに、1/4 インチのスピンドル アセンブリに対応し、最大のクランプ力を提供します。
この 202-USS 垂直トグル クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における治具の検査、軽機械加工、組み立てとテスト、溶接、プラスチック射出成形、木工などの用途に適応できます。
この202-USS垂直トグルクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。
A.はい、 Raptor Supplies は、振動によるクランプの偶発的な開放を防ぐために、トグル ロック プラス リリース レバーを備えた Destaco ホールドダウン クランプを提供します。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換するための押さえクランプ用の Destaco スピンドルを提供し、手間のかからない操作と、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷からの保護を保証します。
A.クランプ後、スピンドルナット(摩耗、ねじれ、たわみによる損傷から保護するためにユニットに付属)を緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
A.これらのクランプは、ねじ穴のあるストレートまたはフランジ付きベースを備えており、材料を作業面に固定するだけで簡単に取り付けられるように、スピンドルアセンブリおよびフランジ付きワッシャーとともに使用されます。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域のみを表すため、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.フランジ付きベースにより安全な表面実装が可能になり、ストレートベースによりブレード取り付けが可能になります。 どちらの取り付けスタイルでも、ユニットを表面に簡単に取り付けることができ、エクステンションを簡単に取り付けることができます。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | クランプアームスタイル | クランプアーム下の高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-SS | 1.31 " | 固体バー | 0.93 " | 4.33 " | 2.31 " | ¥15,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。