入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | U字型 |
ベース取り付けセンター | 0.75 x1.25インチ |
直径 | 0.25 " |
Handle | ビニールディップ |
腕の下の高さ(インチ) | 0.53 |
保持力 | 700ポンド。 |
全体の高さ | 1.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.28 " |
番手 | M5 |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン、SS |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G554 | 0.170 " | 350ポンド。 | 1.15 " | 4" | M4 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | ¥6,838 | ||
13G557 | 0.330 " | 1200ポンド。 | 2.52 " | 9.46 " | - | 水平ハンドルホールドダウン、SS | ¥4,471 | ||
13G558 | 0.330 " | 2000ポンド。 | 2.91 " | 8.39 " | M8 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | ¥9,515 | ||
13G559 | 0.21 " | 500ポンド。 | 2.1 " | 3.110 " | M4 | 垂直ハンドルホールドダウン、ステンレス鋼 | ¥6,591 | ||
13G560 | 0.280 " | 1000ポンド。 | 2.440 " | 4.72 " | M6 | 垂直ハンドルホールドダウン、ステンレス鋼 | ¥7,208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。