承認されたベンダー ラッチ クランプ ステンレス鋼 横型
形式 | モデル | 直径 | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13G559 | 0.21 " | 500ポンド。 | 2.1 " | 3.110 " | M4 | 垂直ハンドルホールドダウン、ステンレス鋼 | ¥6,591 | |
B | 13G556 | 0.25 " | 700ポンド。 | 1.63 " | 6.28 " | M5 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | ¥7,297 | |
C | 13G554 | 0.170 " | 350ポンド。 | 1.15 " | 4" | M4 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | ¥6,838 | |
A | 13G560 | 0.280 " | 1000ポンド。 | 2.440 " | 4.72 " | M6 | 垂直ハンドルホールドダウン、ステンレス鋼 | ¥7,208 | |
D | 13G557 | 0.330 " | 1200ポンド。 | 2.52 " | 9.46 " | - | 水平ハンドルホールドダウン、SS | ¥4,471 | |
B | 13G558 | 0.330 " | 2000ポンド。 | 2.91 " | 8.39 " | M8 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | ¥9,515 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊台車
- 温度プローブ
- 電力システムとコンポーネント
- 電子トルクメーターアクセサリー
- エアツールコンビネーションキット
- 圧着工具
- 工具保持
- 電気ヒーターおよび付属品
- 接着剤とセメント
- コンジットの取り付け
- KNIPEX エレクトロニクスプライヤー
- EXTECH デュアルレーザー赤外線温度計
- GRAINGER サービスカート
- KIPP K0269シリーズ、M12ネジサイズ調整可能ハンドル
- ALLEGRO SAFETY フルマスク低圧システム
- BALDWIN FILTERS ドレン付き燃料/水分離器スピンオン
- T&S スピンドル
- HUGHES SAFETY ドレンチシャワー、天井マウント
- BANJO FITTINGS 電気モーター、5馬力
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 40