DESTACO 2002 シリーズ 垂直ホールドダウン クランプ、U バー
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースの長さ | ベース幅 | トグルロックプラス | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | クランプアーム下の高さ | 取付ベース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-U | 3.29 " | - | - | いいえ | 75° | 66° | 0.95 " | フランジ | ¥5,915 | |
B | 2002-UB | 4.270 " | 1.36 " | 0.25 " | いいえ | 75° | 66° | 1.28 " | ストレート | ¥5,915 | |
C | 2002-UR207 | 4.270 " | 1.34 " | 1.76 " | 有り | 75° | 57° | 1.25 " | フランジ | ¥12,481 | |
D | 2002-UBR | 4.270 " | 1.36 " | - | 有り | 75° | 66° | 1.28 " | ストレート | ¥10,787 | |
E | 2002-U207 | 4.270 " | 1.34 " | 1.76 " | いいえ | 90° | 72° | 1.25 " | フランジ | ¥6,234 | |
F | 2002-UR | 4.270 " | - | - | 有り | 75° | 66° | 0.95 " | フランジ | ¥10,787 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ブッシング
- 付属品
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 溶接用薬品
- 溶接機ジェネレーター
- 圧力計
- ラグ
- ホーンストロボ
- 炭素鋼六角ストック
- IDEAL ケーブルカッター
- FASCO HVACモーター
- HALTEC トラック/バスタイヤバルブ
- SPEARS VALVES CPVCダクト継手 5ピース 90度エルボ、ベル付きソケット
- KERN AND SOHN CE シリーズ ロード コーナー
- WEG 電気モーター、2馬力
- BIO EX 消火泡
- HEAVY DUTY RAMPS ウォークランプ
- SANDVIK COROMANT 一般穴あけ用モジュラードリルビット
- BRENNAN INDUSTRIES 熱電対コネクタ