入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.5 " |
ベースの長さ | 1.36 " |
クランプアームの長さ | 1.93 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 75度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 66度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.28 " |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 5.28 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.270 " |
製品データシート | デスタコ-2002-u.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 9.3 |
船の長さ(cm) | 6.71 |
船幅(cm) | 2.84 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースの長さ | ベース幅 | トグルロックプラス | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | クランプアーム下の高さ | 取付ベース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-U | 3.29 " | - | - | いいえ | 75度 | 66度 | 0.95 " | フランジ | ¥5,916 | ||
2002-UR | 4.270 " | - | - | 有り | 75度 | 66度 | 0.95 " | フランジ | ¥10,787 | ||
2002-U207 | 4.270 " | 1.34 " | 1.76 " | いいえ | 90度 | 72度 | 1.25 " | フランジ | ¥6,234 | ||
2002-UR207 | 4.270 " | 1.34 " | 1.76 " | 有り | 75度 | 57度 | 1.25 " | フランジ | ¥12,481 | ||
2002-UB | 4.270 " | 1.36 " | 0.25 " | いいえ | 75度 | 66度 | 1.28 " | ストレート | ¥5,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。