入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.5 " |
ベースの長さ | 1.34 " |
ベース幅 | 1.76 " |
クランプアームの長さ | 1.93 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 75度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 57度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.25 " |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.270 " |
製品データシート | デスタコ-2002-u.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
UPC | 696738191341 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 9.3 |
船の長さ(cm) | 6.71 |
船幅(cm) | 2.84 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ベースに対して垂直に向けられた(ロック位置にあるとき)ストレートハンドルを備え、クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けるために使用されます。 これらは、作業中にワークピースを頻繁にクランプ/デタッチするために使用されます。 デスタコ2002シリーズ クランプはスチール構造で、構造強度と耐久性を高めるために重要なピボットポイントに硬化ブッシュを備えています。 手の隙間が大きく、垂直に近いクランプ接触を備えた長いハンドルがあり、ユーザーの安全性と確実なクランプが強化されています。 これらのクランプは、最大耐荷重 600 ポンドを提供します。Destaco 2002-UR207 クランプのボルト/取り付けパターンは、Destaco 207 シリーズ垂直ホールドダウン クランプと互換性があります。 クランプバーの長さに沿って調整可能なスピンドルアセンブリを取り付けるための U クランプアームが装備されています。 このクランプはフランジベース取り付けスタイルを採用しており、平らな面/ワークピースに簡単に取り付けることができます。 クランプを二次ロックするためのトグルロックプラス機能が付属しており、操作中にクランプが偶発的に開くのを防ぎます。 Raptor Supplies この手動クランプは、スピンドルを固定位置に固定するための頑丈なクランプバーを備えたバリエーションで提供されます。 202シリーズクランプと交換可能なボルトパターン。 また、トグルロックプラスメカニズムのない同様のクランプを提供して、クランプの二次ロックが不要な場合の運用コストを削減します。
Destaco 2002-UR207 垂直ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での閉鎖、溶接、木工、組み立て、治具の検査などの用途に適しています。
A. Raptor Supplies ソリッドバースタイルのバリエーションでこの手動クランプを提供します(デスタコ 2002-SR207)固定スピンドル位置決めおよび202シリーズクランプと交換可能なボルトパターン用(デスタコ 2002-UR)。 同様のクランプも提供しています(デスタコ 2002-U207)クランプの二次ロックが不要な操作で使用するためのToggle LockPlusメカニズムなし。
A.垂直ホールドダウンクランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、クランプアームを動かします。 このハンドルの動きにより、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にワークピースが移動するのを防ぎ、確実なクランプを保証します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度の尺度を提供します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースの長さ | ベース幅 | トグルロックプラス | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | クランプアーム下の高さ | 取付ベース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-U | 3.29 " | - | - | いいえ | 75度 | 66度 | 0.95 " | フランジ | ¥5,916 | ||
2002-UR | 4.270 " | - | - | 有り | 75度 | 66度 | 0.95 " | フランジ | ¥10,787 | ||
2002-UBR | 4.270 " | 1.36 " | - | 有り | 75度 | 66度 | 1.28 " | ストレート | ¥10,787 | ||
2002-U207 | 4.270 " | 1.34 " | 1.76 " | いいえ | 90度 | 72度 | 1.25 " | フランジ | ¥6,234 | ||
2002-UB | 4.270 " | 1.36 " | 0.25 " | いいえ | 75度 | 66度 | 1.28 " | ストレート | ¥5,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。