DESTACO 334-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 334-R | 19.3 mm | 4.12 " | ¥17,021 | |
A | 334-RM-25 | 25 mm | 5.1024 " | ¥19,920 | |
A | 334-RM-50 | 50 mm | 6.0866 " | ¥22,742 | |
A | 334-RM-100 | 100 mm | 8.0551 " | ¥22,742 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーター用品
- 詳細
- ユーティリティカート
- 機械液
- 家電
- スクラッチブラシ
- マシンスタンド
- 呼吸装置の保管
- ブリーザーとベント
- ジブクレーンコンポーネント
- B & P MANUFACTURING パンチング アルミニウム縁石ランプ
- SPEARS VALVES CPVC標準バルブオーバーホールキット、Buna-N
- OIL SAFE バルクストレージ収納キャビネット
- WESCO カウンターバランスパワードスタッカー
- BOSTON GEAR 700 シリーズ SSHF ステンレス鋼減速機
- GRAINGER バンジーコードとバンジーストラップ
- ERGODYNE 透明な安全メガネ
- YG-1 TOOL COMPANY 高性能ラフィングハイススクエアエンドミル
- TRUE RESIDENTIAL ホース