入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.31 " |
ベースの長さ | 2.03 " |
ベース幅 | 1.93 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 1500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 14 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.77 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.98 " |
製品データシート | デスタコ-3051.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 4.9 |
船の長さ(cm) | 22.81 |
船幅(cm) | 3.15 |
原産国 | US |
Destaco 3051-R プル アクション ラッチ クランプは、ラッチ、成形、および組み立て作業においてドア、蓋、またはカバーを繰り返し開閉するために使用されます。 このクランプには、J フックと特許取得済みの親指コントロール レバーが装備されており、生産性が向上し、片手で素早く安全に操作できます。 制御された動きと、直感的なクランプ フック/アームの動き中にクランプが邪魔にならないようにロックアウト穴を備えています。 この制御されたラッチ クランプは高強度のスチール製で、重荷重時の破損やクランプの破損を軽減します。 クランプは、制御されたフックの動きにより、レベルの安全性と実用性を保証します。 このクランプには、安全性を高め、オーバーセンターのロック状態を維持するための Destaco Toggle Lock Plus 機能も備えています。 このトグル ロック プラス機構は、クランプが誤ってまたは意図せずに開くことも防ぎます。 Raptor Supplies デスタコを提供します 3051 Destaco Toggle Lock Plus 機能を備えていないラッチ クランプにより、この二次ロック機構が必要ない操作での運用コストを削減します。 また、最大保持容量 3031 ポンドの同様の仕様を持つ Destaco 200 シリーズ プル アクション ラッチ クランプも提供できます。
A. Raptor Supplies 過酷な環境条件下での耐食性を備えたステンレス鋼構造の Destaco 3051-RSS ラッチ クランプを提供できます。 3051 トグルロックプラス機構のないラッチクランプ。 Destaco 3051-R クランプに関連するその他のバリエーションについては、「 Destaco 3051 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A. Destaco Toggle Lock Plus 機構は、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ラッチ機構として機能します。 この機能は、クランプの固定具が反転したままになっている場合、動いている場合、または振動環境に置かれている場合に役立ちます。 ユーザーとワークに優れた安全性を提供します。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセスで機器、ワークピース、または板金を保持するクランプの能力を指定します。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、主にXNUMXつのコンポーネントに依存しています。ツールを操作するハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースです。 クランプの単純なリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ベースに平行な力を生成し、作業項目を保持するために、クランプハンドルを水平に引く必要があります。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造を特徴とし、フランジおよびナロー フランジ ベースの取り付けスタイルで利用できるため、取り付けが簡単です。 さまざまな保持容量が用意されており、クランプが永久に変形することなく安全に (ロック位置で) 抵抗できる最大外力を示します。 また、ラッチクランプを選択する前に、クランププレートとその最も遠い位置にあるワークピースとの間の距離を計算する必要があります。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | フック調整可能範囲 | フックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051 | 1500ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 14 mm | Jフック | ¥29,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。