DESTACO 5905、5910、5915 シリーズ高耐久垂直ホールドダウン クランプ
形式 | モデル | 取付ベース | ベースの長さ | ベース幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | クランプアームの長さ | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5915 | フランジ | 2" | 3.88 " | 18.89 " | 7.5 " | 5" | 147° | 74° | ¥36,061 | |
B | 5905 | フランジ | 1.5 " | 2.13 " | 6.51 " | 4.02 " | 2.49 " | 135° | 70° | ¥25,058 | |
C | 5910 | フランジ | 1.5 " | 2.76 " | 9.04 " | 6.020 " | 3.76 " | 132° | 71° | ¥31,360 | |
D | 5910-B | ストレート | 2.25 " | 0.75 " | 8.72 " | 6.020 " | 3.76 " | 132° | 71° | ¥30,528 | |
A | 5905-B | ストレート | 3.51 " | 0.59 " | 6.24 " | 4.02 " | 2.49 " | 135° | 70° | ¥22,035 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配管設備
- ポンプ付属品
- A / C冷凍
- 家具
- 配管ホース
- スプリング
- 黒パイプ継手
- ラベルメーカーアクセサリー
- ポータブル発電機の電源コード
- ビルディングオートメーションコントロール
- 3M 絶縁テープ、難燃性ビニール
- DAYTON ラン&スタートコンデンサ端子カバー
- APPROVED VENDOR シムロール、302フルハード
- APPLETON ELECTRIC 1-1 / 4インチのハブサイズ、高圧ナトリウムランプ
- EATON ブレーカー付き電源ペデスタルのフェイスプレート
- MARTIN SPROCKET 両テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号40
- EXTECH 溶存酸素計キット
- MORSE CUTTING TOOLS フォームタップ 2106Gシリーズ
- KESON チョークラインリールセット
- MONTEZUMA 引き出し