Destaco 5910-b 垂直ホールドダウン クランプ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DESTACO 5910-B 垂直ハンドルホールドダウンクランプ、保持容量 1600 ポンド | AJ8BFF 21TF11

DESTACO 5910-B垂直ハンドルホールドダウンクランプ、1600ポンドの保持容量

在庫あり
アイテム:AJ8BFF モデル:5910-B相互参照:21TF11

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥30,528 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格垂直ホールドダウンクランプ
バーの幅(インチ)0.75 "
ベースの長さ2.25 "
ベース幅0.75 "
クランプアームの長さ3.76 "
クランプアームスタイル固体バー
クランプバー開口部132度
Handle垂直
ハンドル開口部71度
ハンドルスタイルストレート
クランプアーム下の高さ1.75 "
保持力1600ポンド。
材料高強度鍛造鋼
取付ベースストレート
全体の高さ8.72 "
全体の長さ(Overall Length)6.020 "
製品データシートデスタコ-5905-b.pdf
トグルロックプラスいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 1.19
船高(cm)23.55
船の長さ(cm)15.29
船幅(cm)7.01
原産国US

商品の詳細:

Destaco 5910-B 垂直押さえクランプは、金属加工施設の平らな面/作業台に対してワークピースを押さえるのに適しています。 耐久性を確保するために、硬化鋼製ピボットピンとブッシングを備えています。 Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、高強度の鍛造鋼構造で、摩耗性の高い条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために黒色酸化仕上げが施されています。 この垂直押さえクランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に適しています。 ソリッドスタイルのクランプバーが付属しており、ワークピースの緩みや滑りを防ぎながら、作業中ずっとワークピースを静止した状態に保ちます。 ソリッドバークランプアームは、さまざまなアプリケーション要件に合わせて変更できます。 Destaco 垂直クランプは、標準のクランプ アームを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 ただし、このクランプは機械加工、クロージャーの検査、木工、食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 5910 シリーズ クランプ のフランジベースオプションでも利用可能です Raptor Supplies.

用途:

Destaco 5910-B 垂直ホールドダウン クランプは、溶接、治具のチェック、組み立て作業などのさまざまなクランプ用途向けに設計されています。

特徴:

  • Destaco 5910-B 垂直ホールドダウン クランプは、耐久性を高めるための硬化鋼製ピボット ピンとブッシングを備えています。
  • それは、非常に研磨性の高い条件と屋外環境に対する損傷/摩耗を最小限に抑えるために黒色酸化物仕上げされた高強度鍛鋼構造を特徴としています。
  • Destaco 垂直ホールドダウン クランプには、作業中ワークピースを固定し、緩みや滑りを防ぐためのソリッド スタイルのクランプ バーが付属しています。
  • その頑丈なバークランプアームは、さまざまなアプリケーション要件に対応するように変更できます。
  • Destaco 垂直ホールドダウン クランプには、長時間使用してもユーザーの疲労を最小限に抑えるためのプラスチック ハンドルが付いています。
  • Destaco 5310-B 垂直ホールドダウン クランプは、平らな金属面に溶接して安全に取り付けることができるソリッド スタイルのベースを備えており、動作中の不必要なクランプの動きを防ぎます。

基準と承認:

  • Destaco 5910-B 垂直ホールドダウン クランプは、耐久性を高めるための硬化鋼製ピボット ピンとブッシングを備えています。
  • それは、非常に研磨性の高い条件と屋外環境に対する損傷/摩耗を最小限に抑えるために黒色酸化物仕上げされた高強度鍛鋼構造を特徴としています。
  • Destaco 垂直ホールドダウン クランプには、作業中ワークピースを固定し、緩みや滑りを防ぐためのソリッド スタイルのクランプ バーが付属しています。
  • その頑丈なバークランプアームは、さまざまなアプリケーション要件に対応するように変更できます。
  • Destaco 垂直ホールドダウン クランプには、長時間使用してもユーザーの疲労を最小限に抑えるためのプラスチック ハンドルが付いています。
  • Destaco 5310-B 垂直ホールドダウン クランプは、平らな金属面に溶接して安全に取り付けることができるソリッド スタイルのベースを備えており、動作中の不必要なクランプの動きを防ぎます。

よくある質問:

Q.ブランドは、他のベース取り付けスタイルで垂直ホールドダウンクランプを提供していますか?

A. はい、Destaco 5910-B ソリッド ベース バリエーションに加えて、このブランドではフランジ ベース (デスタコ 5910 & デスタコ 5915)垂直クランプも。

Q.クランプに関して、保持能力とはどういう意味ですか?

A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。

Q.垂直ホールドダウンクランプとは何ですか?

A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。

Q.クランプ力とはどういう意味ですか?

A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

Q.ブランドは、他の構成で垂直ホールドダウンクランプを提供していますか?

A. デスタコでは他にも様々な商品を取り揃えております。 垂直ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。

Q.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは何ですか?

A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。

Q.垂直ホールドダウンクランプはどのように機能しますか?

A.これらの垂直ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるソリッドスタイルのクランプバーを備えています。 このハンドルの動きにより、クランプバーがワークピースに押し付けられ、動作中にワークピースが移動するのを防ぎ、確実なクランプを保証します。

Q. リビルト時にデスタコクランプに使用する推奨グリスはどれですか?

A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。

Q. デスタコクランプは錆びにくいですか?

A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル取付ベースベースの長さベース幅全体の高さ全体の長さ(Overall Length)クランプアームの長さクランプバー開口部ハンドル開口部価格
DESTACO 5905-B 垂直ホールドダウンクランプ、ストレートベース、ソリッドバー、750 ポンド | AJ8BAD 21TF09 5905-Bストレート3.51 "0.59 "6.24 "4.02 "2.49 "135度70度¥22,035
DESTACO 5915 垂直ホールドダウン クランプ、保持容量 2750 ポンド | AJ8BAJ 21TF12 5915フランジ2"3.88 "18.89 "7.5 "5"147度74度¥36,061
DESTACO 5910 垂直ハンドルホールドダウンクランプ、アーム長 3.76 インチ | AJ8BFT 21TF10 5910フランジ1.5 "2.76 "9.04 "6.020 "3.76 "132度71度¥31,360
DESTACO 5905 垂直ホールドダウンクランプ、アーム長 2.49 インチ、750 ポンド | AJ8BMH 21TF08 5905フランジ1.5 "2.13 "6.51 "4.02 "2.49 "135度70度¥25,058

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DESTACO 5910-B垂直ハンドルホールドダウンクランプ、1600ポンドの保持容量
¥30,528 /単価