入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.51 " |
ベースの長さ | 3.51 " |
ベース幅 | 0.59 " |
クランプアームの長さ | 2.49 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 135度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 70度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.27 " |
保持力 | 750ポンド。 |
材料 | 高強度鍛造鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 6.24 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.02 " |
製品データシート | デスタコ-5905-b.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 10.21 |
船幅(cm) | 5.41 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ベースに対して垂直に配置されたストレートハンドル(ロック位置の場合)を備え、クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けて確実にクランプします。 これらの手動クランプは、操作全体でワークピースのクランプまたは取り外しを繰り返す必要がある操作で使用されます。 デスタコ 5905、5910、5915 シリーズ 垂直押さえクランプは、溶接、研削、軽機械加工、組立および金属製造用途でワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 過酷な作業に対応する高強度クランプ アームと、クランプの耐久性を高めるための硬化ブッシングとスチール製ピボット ピンが装備されています。 これらの手動トグルクランプは、重荷重下での曲がりや破損を防ぐために黒色酸化仕上げを施した堅牢なスチール構造を採用しています。 さまざまな運用要件に合わせて切断、溶接、または変更できる頑丈なクランプ バーを備えています。 Destaco 5905-B ホールドダウン クランプには、平らな面またはワークピースにクランプを溶接して恒久的に取り付けるための固体ベースが装備されています。 このクランプは最大荷重 750 ポンドに耐えることができます。 Raptor Supplies また、これらのクランプは、クランプをねじ込んで一時的に取り付けるためのフランジベース取り付けを備えたバリエーションで提供されます。 最大保持容量は1600および2750ポンドです。
A. Raptor Supplies フランジベースと同様の仕様の手動クランプを提供します(デスタコ 5905) 一時的な設置用。 Destaco 5905-B クランプに関連するその他のバリエーションについては、を参照してください。 デスタコ 5905、5910、5915 シリーズ 当社のウェブサイトのクランプページ。
A. 垂直押さえクランプの垂直ハンドル/レバーを手動で操作して、クランプ アームまたは付属のスピンドルをワークピースに対して動かし、確実なクランプを実現するために動作中は静止した状態に保ちます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A.保持力または容量の測定値は、組立ラインまたはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。 保持力は、クランプの製造プロセス中に測定されます。 クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、クランプ力は一般に保持能力よりも小さくなります。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。