入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 1" |
ベースの長さ | 2" |
ベース幅 | 3.88 " |
クランプアームの長さ | 5" |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 147度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 74度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.73 " |
保持力 | 2750ポンド。 |
材料 | 高強度鍛造鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 18.89 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 9.86 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 5 |
原産国 | US |
Destaco 5915 垂直ホールドダウン トグル クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界で、穴あけ、接着、試験、木工、軽機械加工、治具の検査に使用されています。 この垂直ハンドル トグル クランプは、材料を作業面に固定しながら、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりするための固定設計が特徴で、ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 Destaco 5915 垂直ホールドダウン トグル クランプは、ソリッド バー構成のクランプ アームを備えており、ホールド バーの長さに沿ったスピンドルの迅速な調整を容易にします。 この垂直ホールドダウン クランプは、耐食性を確保するために高強度の鍛造鋼で作られており、長寿命を実現するために焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた精密機械加工されたコンポーネントが装備されています。 Destaco 5915 垂直ホールドダウン クランプは、クランプ バーとハンドルをそれぞれ最大 147 度および 74 度まで開くことができ、最大 2750 ポンドの荷重を保持できます。
Destaco 5915 垂直ホールドダウン トグル クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での穴あけ、接着、テスト、木工、軽機械加工、治具のチェックに最適です。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることでクランプ力を調整できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持力または保持能力は、組立ライン上または製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護するために、ホールドダウン クランプ用の Destaco スピンドルを提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。