入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.63 " |
ベースの長さ | 1.38 " |
ベース幅 | 1.5 " |
クランプアームの長さ | 3.2 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 185度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 60度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.68 " |
保持力 | 375ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フロントフランジ |
全体の高さ | 5.28 " |
製品データシート | デスタコ-317-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.99 |
原産国 | US |
Destaco 317-S 垂直押さえクランプは、木工および金属加工作業においてワークピースを平らな面/作業台に押さえ付けるのに適しています。 このクランプは、作業領域を片付けるために最大 180 度の角度まで開くことができるソリッド スタイルのクランプ バーを備えており、ワークピース上で手間のかからない操作を保証します。 これは、亜鉛メッキ仕上げの炭素鋼構造を備えた垂直押さえトグル ロッキング クランプで、摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えます。 このトグルクランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に適しています。 この垂直押さえクランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 このトグル クランプにはデュアル取り付けフランジ付きベース面が付属しており、用途の要件に応じて水平または垂直の取り付けが可能です。 ただし、このクランプは機械加工や溶接用途には推奨されません。 Destaco 317 シリーズ クランプ 上のUバースタイルのバリエーションでも利用可能です Raptor Supplies.
Destaco 317-S 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、組み立ておよびテスト作業、治具のチェック、木工および軽機械加工の用途に最適です。
A. はい、Destaco 317-S フランジ付きベース ソリッド バー バリエーションに加えて、このブランドではフランジ付きベース U バー (デスタコ 317-U)垂直クランプも。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するために使用される特別に設計されたクランプで、木工や金属加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. デスタコでは他にも様々な商品を取り揃えております。 垂直ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
A. Destaco 317-S などの一部のクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するソリッドバースタイルのクランプアームを備えています。 このハンドルの動きによりクランプ アームがワークに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱う場合は常に、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | クランプアームスタイル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317-U | 2.53 " | Uバー | 375ポンド。 | いいえ | 鋼 | フロントフランジ | 垂直 | 2.68 " | ¥9,445 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。