入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプの自動調整 |
腕 | ニッケルメッキ鋼 |
ベース取り付けセンター | 0.50 x1.10インチ |
直径 | 0.200 " |
Handle | 2成分プラスチック |
腕の下の高さ(インチ) | 0.78 |
保持力 | 450ポンド。 |
全体の高さ | 5.08 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.62 " |
スピンドル | ニッケルメッキ鋼 |
番手 | M6 |
タイプ | オープンアームと水平ベースプレートを備えた垂直 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205700090 |
プロダクト | モデル | 直径 | 保持力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-VH50 | 0.25 " | 700ポンド。 | 6.38 " | 4.57 " | M8 | ¥7,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。