DESTACO 7-101、7-58、7-59、7-60 ヘビーデューティーカムアクションシリーズ
Destaco 7-101、7-58、7-59、7-60 シリーズの頑丈なカム アクション クランプは、安全で信頼性の高い固定に適しており、精度と効率に貢献します。これらは軽機械加工、溶接、組み立てプロセスで使用されます。
形式 | モデル | 全体の高さ | ベースの長さ | ベース幅 | 全体の長さ(Overall Length) | クランプアームの長さ | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7-101 | 5" | 1.25 " | 1.75 " | 4.630 " | 3.12 " | 80° | 80° | 1.44 " | ¥24,325 | |
B | 7-58 | 7" | 1.69 " | 2.25 " | 6.99 " | 2.55 " | 95° | 95° | 1.87 " | ¥33,867 | |
C | 7-59 | 8.5 " | 2.06 " | 2.5 " | 6" | 3.5 " | 95° | 95° | 2.19 " | ¥32,346 | |
B | 7-60 | 9.5 " | 2.44 " | 2.88 " | 7.4 " | 4.38 " | 80° | 80° | 2.5 " | ¥38,265 |
特徴
- これらは、長寿命と耐久性を保証する堅牢な構造を備えており、厳しい産業用途の要求に耐えます。
- これらのホールドダウン クランプは、部品の厚さの変動を自動的に補正するカム アクション メカニズムを備えており、さまざまなワークピース寸法にわたって一貫した信頼性の高いクランプを保証します。
- 最小90度の開口角度で簡単にロードおよびアンロードできるため、ワークの配置と取り外しのプロセスが効率的に合理化されます。
- 多くのモデルには、クランプに二次ロックを追加するトグル ロック プラス安全機能が装備されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、意図しない開放から保護されます。
よくある質問
クランプ方式とは何ですか?
ワークピースを所定の位置に配置したら、圧力を加えて指定された表面に押し付けて、外力からワークピースを保護することが重要です。工具設計の用語では、この手順はクランプとして知られており、この機能に使用される工具は一般にクランプと呼ばれます。
これらのクランプを長持ちさせるためにはどのようなメンテナンスが必要ですか?
クランプに摩耗の兆候がないか定期的に検査し、メーカーの推奨に従って可動部品に注油し、接続が緩んでいる場合は締めてください。提供されているメンテナンスガイドラインに従ってください。
クランプを開いた状態でロックできますか?
はい、Destaco ヘビーデューティ カム アクション クランプは、安全性を高めるために開いた位置でロックできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルールと直定規
- メールボックス
- 電子およびレーザーレベリングキット
- ヘッド圧力制御
- タイヤとホイール
- 収納箱とコンテナ
- 棚と収納ラック
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ラボろ過
- 池の通気
- BEL-ART - SCIENCEWARE ラボラック
- APPLETON ELECTRIC セレクタースイッチ
- WATTS サーモスタットラジエータースチームトラップ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 4 インチ、両端ネジ付き
- SPEARS VALVES PVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- CAROL 接続ワイヤー
- ARO カップ
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-R スタイル、830 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- ENERPAC ハンドポンプ