入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.56 " |
ベースの長さ | 1.69 " |
ベーススタイル | フランジ付き |
ベース幅 | 2.25 " |
クランプアームの長さ | 2.55 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 95度 |
運転時間やサイクル | 3 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 95度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.87 " |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 炭素鋼 |
ムーブメント | 95度 |
オープニング | 95度 |
全体の高さ | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 6.99 " |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ロック位置にあるときにベースに対して垂直になる真っ直ぐなハンドルが装備されています。 これらのハンドルは、クランプ アームまたは付属のスピンドル アセンブリをワークピースに押し付けて、確実にクランプします。 作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある用途に最適です。 Destaco 7-58 垂直ホールドダウン クランプは炭素鋼製で、耐久性の高いクランプ操作に適しており、乱暴な使用による通常の摩耗や損傷を防ぎます。 この手動クランプは、木工、軽機械加工、金属加工、製造および閉鎖作業においてワークピースを平らな面に押さえ付けるのに最適です。 さまざまなアプリケーション要件に応じてクランプを調整し、作業全体を通じてワークピースを静止状態に保つために、切断、溶接、または変更が可能な頑丈なクランプバーを備えています。 このクランプバーは最大 95 度まで開くことができ、ワークピースの素早いロードとアンロードを実現します。 Destaco 7-58 カム アクション クランプは、さまざまな厚さのワークピースを保持できるため、クランプの頻繁な交換を防ぐことができます。 ネジ付き取り付け穴を備えたフランジベースがあり、水平面/ワークピースに確実に取り付けることができます。 このクランプは最大耐荷重 600 ポンドを提供します。 Raptor Supplies また、475、1000、および1600ポンドの保持能力を持つ同様のクランプバリアントも提供しています。
Destaco 7-58 垂直ホールドダウン クランプは、航空宇宙、消費財、輸送、自動車、食品および包装業界の溶接、組み立て、テスト、軽機械加工作業に使用されます。
A. Raptor Supplies の保持能力を持つ同様の手動クランプバリアントを提供します 475ポンド, 1000ポンド & 1600ポンド.
A.垂直ホールドダウンクランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、クランプアームを動かします。 このハンドルの動きにより、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にワークピースが移動するのを防ぎ、確実なクランプを保証します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度の尺度を提供します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.メカニカルクランプの再構築またはメンテナンスには、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。