入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプ |
腕 | U字型 |
ベース取り付けセンター | 0.75 x1.25インチ |
直径 | 0.280 " |
Handle | 100度 |
腕の下の高さ(インチ) | 1.25 |
保持力 | 450ポンド。 |
全体の高さ | 5.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.56 " |
スピンドル | 六角頭フルスレッドステンレス鋼 |
番手 | 5 / 16 " |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン、ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。