入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプ |
腕 | U字型 |
ベース取り付けセンター | 0.50 x1.06インチ |
直径 | 0.200 " |
Handle | 95度 |
腕の下の高さ(インチ) | 0.89 |
保持力 | 250ポンド。 |
全体の高さ | 3.74 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.52 " |
スピンドル | 六角頭フルスレッドステンレス鋼 |
番手 | 1 / 4 " |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン、ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。