VESTIL WCシリーズ 輪止めホルダー
形式 | モデル | 幅(Width) | ビンの深さ | ビンの高さ | ビンの幅 | 深さ | 高さ | 含まれています | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | トイレ-H | 13.38 " | 40.12 " | 6.5 " | 11.25 " | 7.4375 " | 6.5 " | 4 つの取り付け穴 5/16 インチ。 1 チェーン取り付け穴 3/8 インチ。 3 つの排水穴 3/8 インチ。 | 3/8 "、5/16" | ¥6,945 | |
B | WC-HR | 16 " | 40.12 " | 11.25 " | 12.88 " | 8.3125 " | 11.25 " | 6 つの取り付け穴 5/16 インチ、1 つのチェーン取り付け穴 3/8 インチ | 3/8 "、5/16" | ¥13,906 |
WCシリーズ車輪止めホルダー
Vestil WC シリーズ輪止めホルダーは、輸送、物流、建設、倉庫業界で使用されています。 これらのホルダーは、車輪止めを使用しないときに安全に保管します。 チョックに簡単にアクセスできるため、置き忘れや紛失のリスクが軽減されます。 これらの輪止めホルダーは、迅速な展開と職場の安全性の向上に適しており、安全でない車両や設備によって引き起こされる潜在的な事故を防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アーク溶接ケーブルリール
- センシングプローブ
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- 高低検出器
- ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- ペンチ
- ワッシャー
- コンジットとアクセサリー
- 冷却ファンとアクセサリ
- オイルクーラー
- PANDUIT ポリエチレンパンラップ(TM)スプリットハーネスラップ
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm、2NO / 2NC、ジョイスティックスイッチ
- ROBERTSHAW ガス調理電磁石交換キット
- FIMCO 六角ロックナット
- NOTRAX Webtrax 539シリーズ、抗疲労排水マット
- VULCAN HART ブラケット、パイロット
- NOTRAX ガズラー屋内ルーズレイカーペットマット
- SPEARS VALVES PVCゲージガード、FKMダイヤフラム
- Arrow Pneumatics 4 シリーズ Ultrafog ルブリケーター、ミッドフロー