パンドウイットポリエチレンパンラップ(TM)スプリットハーネスラップ
形式 | モデル | 内部径 | 長さ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PW50F-T20 | 0.500 " | 200ft。 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥115,181 | |
B | PW75F-C20 | 0.750 " | 100ft。 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥81,657 | |
B | PW100F-C20 | 1.000 " | 100ft。 | 1" | 1" | ¥122,332 | |
B | PW150F-L20 | 1.500 " | 50ft。 | 1/1ポンド | 1.5 " | ¥105,629 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピペッター
- 保管および分注ビン
- 水質試験キット
- 調整可能なパイプサポート
- 引き締めシャフト
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 冷凍
- 高圧洗浄機および付属品
- ハスプとヒンジをラッチします
- フェルト
- RUBBERFAB ヒンジクランプ
- 3M 金属製の検出可能な耳栓
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G3 1 / 2、2.5V
- HALLOWELL ワークベンチ
- PARKER P33Rシリーズ圧力レギュレーター、1/4インチゲージポートサイズ
- HOFFMAN SpectraCoolG57シリーズ防食エアコン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 16-12 Un
- EATON ECN05 クラス ノンコンビネーション ノンリバース スターター
- FILLRITE 燃料フィルターハウジング
- SMC VALVES CGシリーズ丸胴シリンダ