入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョックホルダー |
ビンの深さ | 40.12 " |
ビンの高さ | 6.5 " |
ビンの幅 | 11.25 " |
容量 | 40ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 7.4375 " |
排水穴径 | 3 / 8 " |
高さ | 6.5 " |
含まれています | 4 つの取り付け穴 5/16 インチ。 1 チェーン取り付け穴 3/8 インチ。 3 つの排水穴 3/8 インチ。 |
長さ | 7.437 " |
負荷容量 | 40ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴 | (2)5/16 " |
取付穴径 | 3/8 "、5/16" |
取り付け穴の位置 | 中央の各辺 |
取付穴サイズ | 5 / 16 " |
チェーン取付穴数 | 1 |
排水穴の数 | 3 |
取付穴数 | 4 |
取り付け穴の数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wc-h.pdf |
ビンの総数 | 1 |
使用可能な幅 | 11-1 / 4インチ |
幅(Width) | 13.38 " |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 18.89 |
船幅(cm) | 33.97 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ビンの深さ | ビンの高さ | ビンの幅 | 深さ | 高さ | 含まれています | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC-HR | 16 " | 40.12 " | 11.25 " | 12.88 " | 8.3125 " | 11.25 " | 6 つの取り付け穴 5/16 インチ、1 つのチェーン取り付け穴 3/8 インチ | 3/8 "、5/16" | ¥13,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。