MARATHON MOTORS Blue Max 2000 ブレーキモーター、インバーターデューティ、2000:1 定トルク、TENV、三相
マラソン ブルー マックス インバーター デューティ ブレーキ モーターは、コンベヤ、クレーン、工作機械、ホイスト、および迅速な停止と保持トルクを必要とする機械の駆動に最適です。 マラソンもご用意しております 過酷な使用に耐えるブレーキモーター 冷却塔用途向け。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 効率グループ | フレーム | 軸径 | 軸長 | トルク | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143THTN8036 | 17 " | プレミアム | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 6ポンドフィート | 3.0/1.5 | 1 | ¥541,044 | |
B | 145THTN8043 | 18 " | エパクト | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 10ポンドフィート | 6.0/3.0 | 2 | ¥600,701 | |
C | 182THTS8048 | 19 11 / 16 " | エパクト | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 15ポンドフィート | 8.2/4.1 | 3 | ¥692,301 | |
D | 184THTS8056 | 25 9 / 16 " | エパクト | 184TC | 1.125 " | 2.625 " | 25ポンドフィート | 13.4/6.7 | 5 | ¥835,116 | |
E | 213THTS8071 | 27 9 / 16 " | エパクト | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 35ポンドフィート | 21.0/10.5 | 7.5 | ¥1,042,629 | |
F | 215THTS8071 | 28 13 / 16 " | エパクト | 215TC | 1.375 " | 3.125 " | 50ポンドフィート | 26.0/13.0 | 10 | ¥1,220,991 | |
G | 254THTNA8071 | 31.5 " | プレミアム | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 75ポンドフィート | 40.5/20.2 | 15 | ¥1,561,258 | |
H | 256THTNA8071 | 35 " | プレミアム | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 105ポンドフィート | 52.0/26.0 | 20 | ¥2,065,436 |
動作メカニズム
- これらのモーターには、平らな面に取り付けるベース取り付けプレートがあり、水平面にボルトで固定できます。
- これらのモーターは三相対応で、三相電源に接続されています。
- 負荷・ベルトはモーター軸に接続され動力を伝達します。
- これらのモーターは、モーターの上部に溶接された吊り上げリングを使用して持ち上げられます。
特徴
- これらのモーターは安全性を確保するために MAX GUARD クラス F 絶縁システムを備えており、IGBT インバーターで動作するように最適化されています。
- ベクトル駆動でゼロからベース速度まで一定のトルク動作を実現します。
- スムーズな操作のためのボールベアリングを備えており、ユーザーの安全のためにスプリングセット、自動調整NEMA 2ディスクブレーキを備えています。
- これらは、液体に対して漏れのないシールを実現する完全密閉型の非換気エンクロージャを備えています。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
これらのマラソン ブレーキ モーターはどのように取り付けるのでしょうか?
これらのモーターは水平取り付け位置をサポートします。 これらのモーターを垂直位置に設置しないことをお勧めします。
マラソンブレーキモーターがサポートする最高温度は何度ですか?
これらのモーターは、華氏 104 度までの温度に対応できます。
マラソンブレーキモーターの絶縁等級は何ですか?
これらのモーターの絶縁等級は F です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 加熱ケーブルアクセサリ
- プラスチックCセクション
- バリアと安全柵
- プラスチックロール
- ガススプリングとダンパー
- ワイヤーコネクタ
- 屋外エリア備品
- 油圧ろ過
- 小売カートとトラック
- 熱可塑性溶接
- HONEYWELL 弾丸ノーズプランジャーアクチュエータパネルマウント精密スナップスイッチ
- OSG ハイスタップ TiCN仕上げ
- LUMAPRO Accyストレートコネクタ
- KRAFT TOOL CO. レンガこて ナロー ロンドン 4-3/4 x 11 インチ
- SPEEDCLEAN ランスアセンブリ
- FABORY フランジボルト
- GENERAL PIPE CLEANERS S-JM-2512-V シリーズ スキッドマウント タイフーン ジェット セット
- EATON 電気オペレーター、J フレーム
- EATON Power Xpert 2000 シリーズ メーター
- JESCRAFT 全溶接鋼製手押し車