MARATHON MOTORS 182THTS8048ベクトルモーター三相3hp3 / 230v
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベース(Base) | リジッド |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エパクト |
エンコーダ可 | 有り |
エンコーダシャフト | 7/8" x 1-7/16" |
終了 | ブルーエナメル |
フレーム | 182TC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 8.2/4.1 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
断熱機能 | クラスF |
最大動作周波数 | 120 Hz |
マックス。 スピード | 5400 RPM |
モーターアプリケーション | クレーン |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | T-STAT |
銘板の回転数 | 1745 |
NEMAデザイン | A |
公称効率 | 84 |
全体の長さ(Overall Length) | 19 11 / 16 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.625 " |
速度範囲 | 2000:1 CT |
熱保護 | T-STAT |
トルク | 15ポンドフィート |
電圧 | 230/460 |
保証 | 3年 |
船の重量(kg) | 53.1 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 42.7 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 効率グループ | フレーム | 軸径 | 軸長 | トルク | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143THTN8036 | 17 " | プレミアム | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 6ポンドフィート | 3.0/1.5 | 1 | ¥541,044 | ||
145THTN8043 | 18 " | エパクト | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 10ポンドフィート | 6.0/3.0 | 2 | ¥600,701 | ||
184THTS8056 | 25 9 / 16 " | エパクト | 184TC | 1.125 " | 2.625 " | 25ポンドフィート | 13.4/6.7 | 5 | ¥835,116 | ||
213THTS8071 | 27 9 / 16 " | エパクト | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 35ポンドフィート | 21.0/10.5 | 7.5 | ¥1,042,629 | ||
215THTS8071 | 28 13 / 16 " | エパクト | 215TC | 1.375 " | 3.125 " | 50ポンドフィート | 26.0/13.0 | 10 | ¥1,220,991 | ||
254THTNA8071 | 31.5 " | プレミアム | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 75ポンドフィート | 40.5/20.2 | 15 | ¥1,561,258 | ||
256THTNA8071 | 35 " | プレミアム | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 105ポンドフィート | 52.0/26.0 | 20 | ¥2,065,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。