DAYTON 標準デューティ排気ファン、シャフト直径 3/4 インチ
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | CFM @ 0.625インチSP | ファンRPM | グラスファイバー壁シャッターNo. | フランジの深さ | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CF34 | - | 3C312 | 1.25 " | - | 393 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥423,023 | |
A | 7CF07 | - | 3C310 | 1" | - | 628 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥306,153 | |
A | 7CF40 | - | 3C312 | 1.25 " | - | 491 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥414,865 | |
B | 7AD37 | - | 3C310 | 1" | - | 477 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥290,275 | |
B | 7AD40 | - | 3C310 | 1" | - | 694 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥331,315 | |
B | 7AD41 | - | 3C310 | 1" | - | 792 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥334,160 | |
B | 7AD44 | - | 3C311 | 1.25 " | - | 533 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥382,903 | |
B | 7AD47 | - | 3C312 | 1.25 " | - | 393 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥400,341 | |
B | 7AD50 | - | 3C312 | 1.25 " | - | 540 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥442,862 | |
A | 7CC79 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥224,289 | |
A | 7CC88 | - | 3C309 | 3 / 4 " | - | 675 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥239,204 | |
A | 7CC91 | - | 3C309 | 3 / 4 " | - | 776 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥250,915 | |
A | 7CF43 | - | 3C312 | 1.25 " | - | 540 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥438,385 | |
A | 7CF04 | - | 3C310 | 1" | - | 556 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥265,068 | |
B | 7AD30 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥268,944 | |
B | 7AD32 | - | 3C309 | 3 / 4 " | - | 621 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥265,108 | |
A | 7CF31 | - | 3C312 | 1.25 " | - | 341 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥384,699 | |
A | 7CF37 | - | 3C312 | 1.25 " | - | 429 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥377,383 | |
B | 7AD31 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 1352 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥241,810 | |
B | 7AD33 | - | 3C309 | 3 / 4 " | - | 675 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥259,919 | |
B | 7AD45 | - | 3C311 | 1.25 " | - | 608 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥380,942 | |
A | 7CF16 | - | 3C311 | 1.25 " | - | 426 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥326,737 | |
A | 7CF19 | - | 3C311 | 1.25 " | - | 482 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥355,550 | |
A | 7CF25 | - | 3C311 | 1.25 " | - | 608 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥367,344 | |
A | 7CF22 | - | 3C311 | 1.25 " | - | 533 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥328,308 | |
A | 7CF01 | - | 3C310 | 1" | - | 477 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥269,858 | |
B | 7AD49 | - | 3C312 | 1.25 " | - | 491 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥428,463 | |
B | 7AD43 | - | 3C311 | 1.25 " | - | 482 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥332,868 | |
A | 7CC73 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥208,411 | |
A | 7CF10 | - | 3C310 | 1" | - | 694 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥276,719 | |
A | 7CF13 | - | 3C310 | 1" | - | 792 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥320,562 | |
B | 7AD39 | - | 3C310 | 1" | - | 628 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥283,470 | |
B | 7AD29 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥221,792 | |
B | 7AD28 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥232,258 | |
B | 7AD34 | - | 3C309 | 3 / 4 " | - | 776 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥295,570 | |
B | 7AD35 | - | 3C309 | 3 / 4 " | - | 882 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥269,588 | |
B | 7AD38 | - | 3C310 | 1" | - | 556 | 5C217 | 1" | 40 " | ¥309,723 | |
B | 7AD42 | - | 3C311 | 1.25 " | - | 426 | 5C219 | 2" | 46 " | ¥371,392 | |
B | 7AD46 | - | 3C312 | 1.25 " | - | 341 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥429,354 | |
B | 7AD48 | - | 3C312 | 1.25 " | - | 429 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥431,978 | |
A | 7CC76 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥201,375 | |
A | 7CC82 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 1352 | 5C215 | 1" | 28 " | ¥264,492 | |
A | 7CC85 | - | 3C309 | 3 / 4 " | - | 621 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥241,298 | |
A | 7CC94 | - | 3C309 | 3 / 4 " | - | 882 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥292,208 | |
B | 7AD51 | 20,285 | 3C312 | 1.25 " | - | 618 | 5C220 | 2" | 54 " | ¥484,041 | |
B | 7AD17 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | - | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥233,779 | |
B | 7AD16 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | - | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥209,933 | |
B | 7AD20 | 1064 | 4C559 | 3 / 4 " | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥204,072 | |
B | 7AD21 | 1064 | 4C559 | 3 / 4 " | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥224,489 | |
B | 7AD25 | 2514 | 4C559 | 3 / 4 " | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥265,775 | |
B | 7AD24 | 2514 | 4C559 | 3 / 4 " | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24 " | ¥211,103 | |
B | 7AD36 | 7570 | 3C309 | 3 / 4 " | - | 968 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥298,256 | |
A | 7CC97 | 7570 | 3C309 | 3 / 4 " | - | 968 | 5C216 | 1" | 34 " | ¥266,086 |
標準デューティ排気ファン、シャフト直径 3/4 インチ
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、低静圧で大量の空気を必要とする産業用および商業用の排気用途に適しています。 これらのユニットは、スムーズで騒音のない操作を実現する密封ピローバック ベアリングを備えた 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えています。 これらには、適切な換気のために外気が巻線を通過できるオープン防滴 (ODP) モーター エンクロージャが付属しています。 ベルトドライブ設計により、最大 40 °C (または 104 °F) の温度でファン速度と CFM を調整できます。 新規に設置するには壁カラーとシャッターが必要で、垂直または水平の位置に取り付けることができます。 953 ~ 1725 rpm の範囲のファン速度で利用できる一連の排気ファンからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェアカートの折りたたみと積み重ね
- 燃料油およびガス電磁弁
- スチームテーブルフードパンアクセサリー
- ファイヤーフード
- ツイストロックデバイスアクセサリ
- ヘッド保護
- 容器と容器
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 乾式壁および左官ツール
- 特殊研磨剤
- SUPCO ミニデータロガー
- ACCUFORM SIGNS 検査タグ、10 mil PFカードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- DAYTON 交換用ブレード
- MEGAPRO トルクスインサートビット、ニッケルメッキ
- TUFFTRAK SAFETY ジオグリッドシリーズ境界ブロック
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ベンチュリブロワー
- WATTS LF757DCDA シリーズ ダブルチェック検出器アセンブリ
- SPEARS VALVES スケジュール 80 CPVC グレー クランプオンサドル、SR ネジ付き、シングルアウトレット、FKM O リングシールおよび SS ハードウェア付き
- SPEARS VALVES CPVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、レバー ハンドル、亜鉛ラグ、FKM
- MORSE DRUM ロッド