AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ベンチュリ ブロワー
Air Systems International のベンチュリ ブロワーは、密閉空間、換気システム、危険な環境に最適で、狭い空間の換気、ヒューム、ガス、粉塵粒子の除去、新鮮な空気の循環の促進などの目的に役立ちます。これらの空気圧送風機は、...ベンチュリ スタイルで署名され、ベンチュリ効果を利用して高速の気流を生成します。ベンチュリ効果とは、制限された領域を通過する流体が増幅された空気速度を受ける現象です。続きを见る
形式 | モデル | 入口サイズ | 50 Psig で消費される空気 | 70 Psig で消費される空気 | 長さ | 50 Psig でのエアフロー | 70 Psig でのエアフロー | 90 Psig でのエアフロー | 基本径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASI-4100 | 1" | CFM 117 | CFM 152 | 46 1 / 2 " | CFM 3785 | CFM 4562 | CFM 5041 | 14 1 / 3 " | ¥173,597 | |
A | ASI-2900 | 1" | CFM 76 | CFM 99 | 44 " | CFM 2770 | CFM 3340 | CFM 3752 | 11.16 " | ¥124,172 | |
A | ASI-1000 | 1 / 2 " | CFM 38 | CFM 53 | 16 1 / 3 " | CFM 935 | CFM 1274 | CFM 1422 | 7 5 / 16 " | ¥68,335 | |
A | ASI-1200 | 1 / 2 " | CFM 38 | CFM 53 | 32 1 / 8 " | CFM 1211 | CFM 1429 | CFM 1580 | 7 5 / 16 " | ¥90,100 |
動作メカニズム
- ベンチュリ スタイルの空気圧送風機は、吸気ポートから周囲の空気を引き込み、システムに空気を取り込みます。
- その後、空気は狭窄したノズルまたはスロートセクションを通過し、狭い流路が形成されます。
- 空気が収縮したノズルを通過購入に進む、ベンチュリ効果により速度が増加します。 これにより、空気の速度が速くなります。
- くびれた部分での空気速度の増加により、喉と周囲の領域の間に圧力差が生じます。
- 収縮したノズルからの高速空気流により低圧領域が形成され、周囲の空気がブロワー内に取り込まれたり、引き込まれたりします。
- 取り込まれた周囲の空気は高速の空気流と混合し、その結果、体積と速度が増加した混合空気が生成されます。
- 混合された空気混合物はブロワーの出口ポートから排出され、高速の空気流が生成されます。
特徴
- これらのベンチュリ スタイルの空気圧送風機は、過酷な環境条件での性能を向上させるために高温の場所で使用されます。
- 交換可能な亜鉛メッキ鋼製ホーンが装備されており、長期にわたる使用性と容易なメンテナンスを保証します。
- これらのベンチュリブロワーは、耐久性と持ち運びの容易さのために鋳造アルミニウムベースを備えています。
- これらは API 標準のベース サイズに準拠しており、既存のシステムとの互換性と統合の容易さを保証します。
- これらのブロワーは最大 8000 cfm の流量を供給し、最大 140 psi の圧力で動作できます。
よくある質問
複数のベンチュリブロワーを直列または並列に接続できますか?
はい、複数のベンチュリブロワーを直列または並列に接続して、より大きな気流または吸引能力を得ることが可能です。直列構成では、1 つのブロワーの出力が次のブロワーの入力に供給され、圧力と空気流が高まります。逆に、並列セットアップでは、複数のブロワーが同時に動作し、全体的な空気流量または吸引能力が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 知っておくべきタグ
- カウンタートップウォーマー
- ペイントエッジャーとリフィル
- ベルトドライブブロワーアクセサリー
- ミスト冷却装置
- 収納箱とコンテナ
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- エルゴノミクス
- 換気
- TECHSPRAY IPAクリーニングワイプ
- STRANCO INC パイプマーカー、277/480ボルト
- JOHNSON CONTROLS SPDTスイッチ線間電圧機械式サーモスタット
- BESSEY トグルクランプ垂直
- SOLBERG 真空フィルター
- NORTH AMERICAN 止血キット、コンポーネント数12
- MI-T-M スプライス
- CAMPBELL プラスチックチェーン
- MORSE DRUM ノックピン